28ページ目: 墨打器/墨差し

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
1,141件中 1,0811,120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Qキャッチ針 タジマツール(TJMデザイン)Qキャッチ針タジマツール(TJMデザイン)
509税込560
1個
5日以内出荷
下げ振り保持器用据付針。 パーフェクトキャッチ用交換針セット。
適合QキャッチQキャッチ下げ振りセットトラスコ品番828-8326外形寸法(mm)縦118×横9×奥24本体質量(g)12製品質量(g)12
交換針 ムラテックKDS交換針ムラテックKDS(1件のレビュー)
559税込615
1本
4日以内出荷
下げ振り保持器、交換用止針
質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
ハイ・フリーマン 交換用セフティ下げ振り ムラテックKDSハイ・フリーマン 交換用セフティ下げ振りムラテックKDS
2,698税込2,968
1個
4日以内出荷
交換用下げ振り
質量(g)400RoHS指令(10物質対応)対応
レーザーライン (コンパクト型) エスコレーザーライン (コンパクト型)エスコ
3,210税込3,531
1個
翌日出荷
コンパクトなボディで持ち運びに便利。水平と垂直の気泡管付。ピン付で壁面取付簡単。
仕様ライン:垂直 (1本)付属品ピン×2個寸法(mm)38 (W)×38 (D)×38 (H)質量(g)36使用温度範囲(℃)0~40出力1mW以下(クラスⅡ)波長(nm)650使用距離範囲(m)3 (使用条件による)電池寿命(時間)4電源(個)LR44×3(付属)指示精度±1mm/m保管温度(℃)-10~70
ZLP1用専用ACアダプタ Z-LASERZLP1用専用ACアダプタZ-LASER
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP1用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP1用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZM18用ケーブル Z-LASERZM18用ケーブルZ-LASER
7,798税込8,578
1本
50日以内出荷
対応機種ZM18用
ZLP1用標準リモコン Z-LASERZLP1用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用取付金具 Z-LASERZLP2用取付金具Z-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用専用ソフトウェア Z-LASERZLP1用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
取付マウント Z-LASER取付マウントZ-LASER
4,698税込5,168
1個
50日以内出荷
ZLP1用ボールヘッドマウント Z-LASERZLP1用ボールヘッドマウントZ-LASER
88,980税込97,878
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用固定式8mm傾斜リフレクター Z-LASERZLP2用固定式8mm傾斜リフレクターZ-LASER
42,980税込47,278
1セット(4個)
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用専用ソフトウェア Z-LASERZLP2用専用ソフトウェアZ-LASER
229,800税込252,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用標準リモコン Z-LASERZLP2用標準リモコンZ-LASER
369,800税込406,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP1用防水リモコン Z-LASERZLP1用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP1用
ZLP2用防水リモコン Z-LASERZLP2用防水リモコンZ-LASER
529,800税込582,780
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
ZLP2用専用ACアダプタ Z-LASERZLP2用専用ACアダプタZ-LASER
61,980税込68,178
1個
50日以内出荷
対応機種ZLP2用
グリーンレーザー墨出器 SCAR-205G STSグリーンレーザー墨出器 SCAR-205GSTS
34,980税込38,478
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
業界最小レーザー墨出器補正範囲は±3°と広範囲、補正範囲を越えたらレーザー光点滅でお知らせする安心設計です。
用途対象ユーザー:建築土木、内装工事、設備工事、電気工事関係など販路:機械工具商、機械販売、溶材商 、鋼材販売、金物建築塗装商、電材商、管材商、土木建設鉱山機械販売等付属品地墨プレート、微動台座、USBケーブル USB2C (MicroUSB TypeC)、USB-ACアダプター SAC-10W電源リチウムバッテリー精度±1mm/5m保護等級IP54相当光源緑色半導体レーザー取付部【三脚】カメラ用1/4インチ波長(nm)515nm±2%自動補正範囲±3°縦(mm)115横(mm)36制動方式磁気制動方式安全規格【レーザー】クラス2光出力(mW)2.5mW以下照射ライン縦2方向動作温度範囲(℃)-10~+45
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
129,000税込141,900
1台
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
レーザー墨出し器 エスコレーザー墨出し器エスコ
99,900税込109,890
1台
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付材質樹脂質量(g)260(電池含む)周波数(Hz)250(通常モード)電源単3電池×3本(別売)方式鉛直:ジンバル機構方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)線幅(mm)3.0以下/5m連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)時間ライン静止時間:約5秒波長(nm)520使用距離範囲(m)10(使用条件による)自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)使用周囲温度(℃)-5~+40指示精度±3mm/10mサイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW広角(°)水平:100、垂直:100レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)相対湿度(%RH)使用:85以下
チョークライン用替糸 エスコチョークライン用替糸エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
チョークライン(太線) エスコチョークライン(太線)エスコ
9,470税込10,417
1個
翌日出荷
手巻き式。チョーク300gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。長距離マーキングに。
チョークライン(太線) エスコチョークライン(太線)エスコ
7,250税込7,975
1本
翌日出荷
チョークライン(アルミボディ) エスコチョークライン(アルミボディ)エスコ
2,050税込2,255
1個
翌日出荷
手巻き式。チョーク80gまで詰められます。チョークの出すぎを防止するフィルター付。
墨出し名人GL用電池カバー Panasonic(パナソニック)墨出し名人GL用電池カバーPanasonic(パナソニック)
899税込989
1個
3日以内出荷
DBR用受光器 Y'sGODDBR用受光器Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
検出範囲(m)約2.0~25電源9Vアルカリ電池×1電池使用時間(時間)約30質量(g)160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×26×150
DBR・GDZ用単三電池 Y'sGODDBR・GDZ用単三電池Y'sGOD
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
DBR・GDZ用リチウムイオン電池 Y'sGODDBR・GDZ用リチウムイオン電池Y'sGOD
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷
グリーンレーザー墨出し器 Y'sGODグリーンレーザー墨出し器Y'sGOD
27,980税込30,778
1セット
3日以内出荷
ヤマシンはこれまで様々なレーザー墨出し器シリーズを開発してきました。 その長年に渡る技術とノウハウを活かし、新シリーズ「エイリアン レーザー」を誕生させました。 そして今、新たなるシリーズが姿を現す。
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)レーザー安全基準JISクラス1M寸法(幅W×高さH)(mm)112本体(114台座)×189使用時間(時間)約6※全ライン照射制動方式磁気制動式(ジンバル方式)作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時商品タイプ本体のみ水平ライン精度(mm)±1(7m)縦ライン精度(mm)±1(7m)
受光器(緑) マキタ受光器(緑)マキタ
18,980税込20,878
1台
3日以内出荷
マキタグリーンレーザー専用
用途屋外や明るい現場でレーザー光が見えない場合に受光距離(m)20
ハードケース LBコアハードケースLBコア
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
受光器バイスセット(赤) マキタ受光器バイスセット(赤)マキタ
21,980税込24,178
1台
3日以内出荷
屋内屋外兼用墨出し器 マキタ屋内屋外兼用墨出し器マキタ
119,800税込131,780
1組
3日以内出荷
首墨定規 Rakuda(ラクダ/清水製作所)首墨定規Rakuda(ラクダ/清水製作所)
699税込769
1個
3日以内出荷
用途廻り縁の墨付けに つり束のハカマ墨に あらゆる柱、その他矩の墨付けに 左官のチリ墨付けに
Dplus 墨壺ホルダー ふくろ倶楽部Dplus 墨壺ホルダーふくろ倶楽部
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
材質N-1680ブラック
受光器(MG-841G用) マイト工業株式会社受光器(MG-841G用)マイト工業株式会社
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
フェニックスレーザー墨出し器 Y'sGODフェニックスレーザー墨出し器Y'sGOD
69,980税込76,978
1個
8日以内出荷
フルライン照射のレーザー墨出し器!
用途レーザー墨出し照射ラインフルライン付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池4本(テスト用)、リチウムイオン電池、ACアダプターケーブル電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/4本、またはAC100V精度10m±1mm光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635nm 地墨/650nmレーザー安全基準JISクラス1Mライン幅(mm)約2.5(10m)作業範囲(m)屋内約10、屋外約25(受光器使用時)
カラーテグス たくみカラーテグスたくみ
519税込571
1個
翌々日出荷
商品展示、ポップなどの吊り下げに。 透けるカラー糸で展示効果アップ。
クリア材質ナイロン糸寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
タイル洗浄スポンジ たくみタイル洗浄スポンジたくみ
909税込1,000
1個
翌々日出荷
弾力性が強くて水含みが良い。圧縮真空パックで密度抜群。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×20×270

水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります

墨打器/墨差し