墨打器/墨差し :「ラインレーザー」の検索結果
墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
関連キーワード
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に
光源635nm赤色レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番777-7787
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)1以下
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として
光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番773-6517
寸法(mm)60×55×40
質量(g)167
動作温度-10℃~+50℃
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)120
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下)
動作温度範囲(℃)-10~50
1台
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
光源635nm赤色半導体レーザー
作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる)
付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
トラスコ品番363-4531
寸法(mm)62×55×40
質量(g)167
角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可)
指示精度ライン:±1mm/5m(直線性)
ライン照射角(°)130
使用時間(時間)(操作)約5000
RoHS指令(10物質対応)対応
光出力(mW)5以下
動作温度範囲(℃)-5~45
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認
壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です
付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット)
質量(g)270(電池含む)
電源単4アルカリ乾電池×2
測定精度±0.8mm/m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65
連続使用時間(時間)約5
光源レーザーダイオード
波長(nm)635
自動補正範囲±4°
出力(mW)1以下(クラス2)
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)7以内
照射範囲60°
照射ライン水平、垂直
レーザー光色赤
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。
簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。
三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。
付属品取説、ストラップ、ソフトバック
使用温度範囲(℃)0~40
電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り)
本体質量(g)約283
精度±0.8/1m
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
レーザー安全基準クラス2
出力(mW)≦1
保管温度範囲(℃)-20~60
作業範囲(m)約10
防水性IP54
取扱説明書(8.6MB)
照射ライン水平・垂直
ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。
マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。
3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに
材質本体:鋳物
セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ
縦(mm)63
横(mm)65
精度±1mm/5m(直線性)
電源ACアダプター
ライン幅(5m地点)約2
レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014)
光源可視半導体レーザー
動作温度範囲(℃)-5~+45
光出力1mW以下
質量(g)170
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業
質量(g)300
防塵防水性能IP55
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲15m
照射ライン水平、垂直
レーザー光色グリーン
レーザーラインを照射して作業工程の位置決めをします。
10mWの高輝度レーザー素子を採用しています。
焦点調整が可能、距離に合わせてレーザーラインをシャープに投影します。
架台で照射方向が自由自在に調節できます。
用途作業工程の位置決め。
光源635nm赤色半導体レーザー(10mW素子使用)
付属品ACアダプター(強力ノイズフィルター内蔵および瞬間停電対策済み)
トラスコ品番337-5005
質量(g)236
電源AC100~240
焦点調整レンズ焦点可変式
光出力5mW以下(クラス2M JIS C6802 2005)
サイズ(mm)62×87
照射角70°
1個
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
縦横ライン照射のグリーンレーザー墨出器
手のひらに収まるコンパクトサイズ
お手持ちのカメラ用三脚に取付可能
自動補正OFF機能付
仕様●仕様:本体のみ●ライン:水平・垂直●指示精度:水平・垂直:±1.5mm/5m●線幅:1.5mm/5m●自動補正範囲:±3°●波長:515mm±2%●レーザー出力:2.0mW以下 クラス1M(JIS C6802:2018)●連続使用時間:約13時間●電源:単三乾電池×2本(付属)●サイズ:70×66×46mm●重量:152g(電池含まず)●三脚取付ねじ:1/4”●付属品:専用収納ケース、1/4インチL字金具(マグネット付)、単三乾電池×2本
アズワン品番65-2217-53
1台
¥12,200
税込¥13,420
当日出荷
コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本
精度7m±1mm
光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm
自動補正範囲±3°
レーザー安全基準JISクラス1M
ライン幅(mm)約3/10m
こんなお得な商品も!

レーザー墨出し器 2ライン
モノタロウ
¥5,598~
税込¥6,158~
受光器対応タテ・ヨコ レーザー墨出し器
用途屋内・屋外兼用墨出し器
付属品単3乾電池(テスト用)×3、収納ケース
質量(g)280(乾電池含む)
使用温度範囲(℃)-5~45
電源単3アルカリ乾電池×3本
周波数(kHz)10±10%
対応機種受光器(別売のLL-50LB使用)
連続使用時間(時間)(通常モード/受光器モード))20℃ アルカリ乾電池使用全レーザー光照射時:約35/50
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)1.5mm
指示精度水平・垂直 ±1mm/5m
防塵・防滴保護等級 IP54相当
ライン照射角(°)120
警告(傾斜)補正範囲外時 全レーザー光点滅
光源(nm)赤色半導体レーザー635
寸法(縦×横×奥行)(mm)90×59×89
パルス幅(μs)70
光出力(mW)2.5以下クラス1M(FIS C6802:2005)
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ5ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。
タイプ16ライン
直角精度90 0.1
防塵防水性能IP54
光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520
動作時間全照射時/約4時間
ライン幅(mm)1.5/5m
レーザークラスクラス 2
精度(mm/m)垂直・水平:±1/5
使用場所室内 室外
自動整準範囲±4°
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
【累計販売台数50,000台突破!!】人気のレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用肩紐、三脚接続アダプタ、取扱説明書、単三アルカリ乾電池4本(テスト用)
電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池4本 (別売)
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源赤色可視半導体レーザー635nm/地墨650nm
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
防塵・防滴IP54相当
光出力2.5mW以下
照射モード垂直4本、水平110°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス1M
動作時間約6時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器
付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書
本体質量(kg)約1.4
直角精度90° ±0.012°
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200
光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm
バッテリーリチウムイオンバッテリー
自動補正範囲±3°
制動方式磁気制動式(ジンバル式)
バッテリー電圧(V)7.4
防塵・防滴IP54相当
光出力3.3mW以下
照射モード垂直4本、水平360°、地墨点
水平ライン精度(mm)10メートルで±1
レーザー安全基準クラス2M
動作時間約4時間(明るさ最大・全照射時) ※ご使用環境により変化します。
ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m
バッテリー容量(mAh)1800
作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時)
作業温度範囲(℃)-10~50
回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能)
アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅
垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
材質ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
精度±1mm/7m
自動補正範囲±3°
縦(mm)150
横(mm)80
電池寿命連続約15時間
ライン幅(mm)約2mm/5m
レーザークラスクラス1M
動作温度範囲(℃)-50~+40
盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
用途屋外対応に。
トラスコ品番858-7639
セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本
材質ABS樹脂
質量(kg)2.45
電源単3形アルカリ乾電池2本
精度±1mm/7m
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲±3°
縦(mm)147
横(mm)87
制動方式磁気
電池寿命連続約15時間
ライン幅(mm)約2mm/5m
レーザークラスクラス1M
2018年トラスコ掲載ページ1 2028
動作温度範囲(℃)-50~+40
1台
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。
傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。
リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級IP54
精度±1mm/10m
自動補正範囲±2.5°
光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色)
制動方式磁気制動方式
材質(カバー)ABS樹脂
ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。
レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。
受光器使用可能(要別販売品)。
ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。
離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。
「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用
各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース
モード切替ワンボタン
使用時間さげふり・ろく:約40時間、ろく:約100時間、さげふり:約65時間
保証期間1年
指示精度±1mm/10m
円形気泡管あり
照射ラインさげふり・ろく・鉛直ポイント
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業
質量(kg)1.8(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158
連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20
光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲35/120m(受光器使用時)
自動補正範囲±3°
回転機構360°回転/微調整機構
指示精度10mで±1mm以下
レーザー安全基準クラス2M
ライン幅(mm)±3.5以下/10m
出力(mW)2.5以下
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨
別売の受光器使用で半径60mまで使用可能
視認性の良いグリーンレーザーを採用
壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能
自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業
照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨
光源レーザーダイオード
レーザー光色緑
波長(nm)500~540
出力(mW)10以下(クラス2)
電源単3アルカリ乾電池×4本
指示精度±0.3mm/m
照射距離(m)30/60(受光器使用)
自動補正範囲±3°(4秒以内)
三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応
防塵防水性能IP54
質量(g)780(乾電池含む)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84
付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器
縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器
精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148
バッテリーリチウムバッテリー
自動補正範囲4°±1°
バッテリー電圧(V)3.7
防塵防水性能IP54相当
動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間
バッテリー容量(mAh)5200
保管温度範囲(℃)-20~70
動作温度範囲(℃)-10~50
作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
1台
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
鮮視度300のギラつかないブルーグリーンレーザー。
精密な地墨合わせができる360°回転微調整機能付。
ジンバル式レーザー。
単3形乾電池×4本。
縦ライン2本使用時の連続使用時間、セーブモード約8h・ジャストモード約4h。
※使用条件・使用方法により異なります。
レーザー光 点滅 30秒間点滅後 レーザー消灯 ラインLED のみ点滅
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
精度(mm)10mで±0.81以内
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
左右通り精度(mm)15mで±2以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
防塵防水性能防塵・防水設計
自動補正範囲±2°
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
仕様1年間盗難・火災補償
レーザー安全基準クラス2M
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。
付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W)
寸法(mm)155×173×235
質量(g)2400(電池含む)
電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4)
精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。
保護等級IP66
光源可視光半導体レーザー
波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色)
自動補正範囲約±5°
制動方式電子整準方式
ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
光出力5mW以下
安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018)
作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。
連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時
アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
動作温度範囲(℃)(-)10~+40
水平回転範囲360°全周にわたって微調整可
照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
電子自動整準。便利な3電源方式(AC・単3・リチウムイオン電池)。
業界初!蓄光塗料採用で暗い現場での転倒防止に最適。
ダイレクトグリーン採用により寒冷地対応と見やすい安定した光源。
ポイント付で明るい環境や遠距離などの、ラインが見づらい場所でライン位置がわかり易い。
ライン幅2.5mm/10m。細くて鮮明なグリーンライン。
傾斜機能付で手摺や階段等の墨出しに便利。IP54防塵防滴。
用途墨出し作業に最適
光源ダイレクトグリーンレーザー
ライン幅(mm)2.5(10m)
ライン出射角(°)垂直150/水平120
指示範囲(度)鉛直:±3.0°
精度±1mm/10m
電源乾電池/AC/リチウム電池(3電源方式)
使用温度範囲(℃)-10~40
三脚取付ねじw5/8
レーザー波長(nm)520
レーザー出力5以下(クラス2M)
ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト
材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB
寸法(mm)112×174(H)
質量(g)1000
電源単3形乾電池×4本(付属)
精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m
線幅(mm)約3.0(7.5m)
直角精度90°(2mm/7.5m)
連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時
波長(nm)ライン:505/ポイント:650
使用距離範囲(m)1~20(受光器)
自動補正範囲±2°
鉛直点精度(mm)±1以内(3m)
モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー
アズワン品番64-7922-40
照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨
レーザー出力(mW)4.5以下
到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
¥69,600
税込¥76,560
翌日出荷
測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース)
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥130,000
税込¥143,000
翌日出荷
衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付
材質樹脂
質量(g)260(電池含む)
周波数(Hz)250(通常モード)
電源単3電池×3本(別売)
方式鉛直:ジンバル機構
方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント)
線幅(mm)3.0以下/5m
連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時)
光源可視光半導体レーザー・LED(緑色)
時間ライン静止時間:約5秒
波長(nm)520
使用距離範囲(m)10(使用条件による)
自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯)
使用周囲温度(℃)-5~+40
指示精度±3mm/10m
サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時)
パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW
広角(°)水平:100、垂直:100
レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2)
相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
¥100,500
税込¥110,550
翌日出荷
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下532nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)Φ120本体(Φ120台座)×193
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
水平ライン精度(mm)±1(10メートルで)
縦ライン精度(mm)±1(10メートルで)
直角精度90±0.012°
自動補正範囲±3
ライン幅(mm)約2(7.5m)
保護等級IP54
電源単三電池3本、ACアダプタ電源供給、充電式リチウムイオン電池
動作温度範囲(℃)-10~40
ライン出射角(°)各垂直120°/水平110°
本体質量(kg)1.16
色ヤマシングリーン
照射ライン縦・横
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)約0.97
電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
本体寸法(mm)122×115×195
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
機能約±2.5°でレーザー光点滅
光源可視光半導体レーザー
電池寿命(通常使用で約)連続約2.5時間
波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
自動補正範囲約±2.5°
受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)約2mm
防塵防水性能IP54
光出力1mW以下
設置場所屋外対応
無償補償期間1年(盗難・火災補償)
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)
回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
盗難・火災補償付(購入日から1年間)
仕様傾斜アラーム:約±3°でレーザー光点滅
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、ACアダプター、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)約1.0(電池含む)
電源単3アルカリ乾電池または充電池4本、ACアダプター
本体寸法(mm)113×113×173
光源可視光半導体レーザー
自動補正範囲約±3°
制動方式磁気制動方式
防塵・防滴IP54
ライン幅(mm)約2/5m
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
レーザー波長(nm)520(緑色)、地墨650(赤色)
精度(mm/m)±1/10
使用場所屋外対応
作業範囲(m)屋内モード約10/屋外モード約25(受光器使用時)
光出力(mW)1以下
回転角度(°)本体:360、全周にわたって微調整可
動作温度範囲(℃)-10~40
連続点灯時間(時間)全点灯時:約6.5(乾電池使用時)
レーザー光色たちライン、水平ライン、地墨点
1台
¥52,980
税込¥58,278
当日出荷
付属品収納ケース、レーザーゴーグル(GLG1)、リチウムイオン充電池(LTB-3)、充電器(LBC-2)、単3形アルカリ乾電池×4本(モニター用)、ゴムキャップ×3(滑りやすい現場や内装床材を傷つけるおそれがある場合にご使用ください)
質量(kg)約0.97(電池含む)
電源リチウムイオン充電池または単3アルカリ乾電池4本または充電器
本体寸法(mm)122×115×195
精度±1mm/10m
直角精度90°±0.012°
機能約±2.5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音
光源可視光半導体レーザー
電池寿命(通常使用で約)連続約1.5時間
波長(nm)520nm(緑色)、地墨650nm(赤色)
自動補正範囲約±2.5°
受信可能距離約1.5m~25m(専用レシーバー)
制動方式磁気制動方式
ライン幅(5m地点)約2mm
防塵防水性能IP54
光出力1mW以下
設置場所屋外対応
無償補償期間1年(盗難・火災補償)
レーザークラス2(JIS C 6802:2014)
作業範囲(m)約10m(屋内モード)、約25m(屋外モード・受光器使用時)
回転微調整範囲(°)360(全周にわたって微調整可)
動作温度範囲(℃)-10℃~+40℃
ギラつきを抑え屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しいブルーグリーンレーザーの受光器・三脚セット。
仕様1年間盗難・火災補償
外形寸法(mm)縦174×横112×奥-
本体質量(g)1030
精度(mm)10mで±0.81以内
直角精度90°±(2mm/7.5m)
モード切替(鮮視度)セーブモード150・ジャストモード300
自動補正範囲±2°
防塵防水性能防塵・防水設計
左右通り精度(mm)15mで±2以内
鉛直点精度(mm)3mで±1以内
レーザー安全基準クラス2M
到達点距離精度(mm)7.5mで±1以内
光源可視光半導体レーザー2.5mW以下515nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー)
レーザー安全基準JISクラス1M
寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210
使用時間(時間)約3※フルライン照射時
定格時間(分)30
制動方式磁気制動式(ジンバル方式)
作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ
水平器・水準器・墨出器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。