墨打器/墨差し :「墨つぼ」の検索結果

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
携帯用墨つぼ 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます。 ゴムパッキンを要所に使用、墨もれしにくく、墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。 自動調速巻取式、カルコが手元で減速します。
糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

73287 ハンディ墨つぼ  Pro  Plus  自動巻  タフライン  メタルレッド シンワ測定 動画あり
擦れに強く、きれにくい強靭な糸を採用しました。芯入り糸にありがちな途切れた墨線になりません。糸の保水力が高く、墨を付け直さずに連続した墨打ち作業が可能です。
用途各種材料の墨つけに使用する墨つぼ。 糸の長さ(m)Φ0.7mm×15m(自動巻取り10m) 本体寸法(mm)200×81×40(カルコ収納時) トラスコ品番835-6559 材質(本体)ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、シリコンゴム、ゴム、ステンレス、(スポンジ)セルロース、(カルコ)ABS樹脂、ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン 質量(g)194 タンク容量(mL)(墨)約15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

定番サイズのガンタイプ墨つぼ。 マルチヘッドで入隅も平面も打ちやすい。 ナイロン単糸を芯に入れた新開発編糸「剛糸(つよいと)」を採用耐久性36倍(従来比)を実現。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)10 最大容量(mL)15 付属品糸巻取り時、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備 トラスコ品番828-8353 外形寸法(mm)縦200×横74×奥39 本体寸法(mm)200 本体質量(g)170 糸の太さ(mm)0.6
1台
4,698 税込5,168
当日出荷

タジマツール(TJMデザイン)パーフェクト墨つぼ10 鶴首
携帯用墨つぼ 狭い所やコーナーに最適な鶴首付 本体が工具なしで全開し、手入れや糸交換が簡単にできます ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能 墨含みを飛躍的に向上させたセルロース・スポンジ綿採用 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 糸巻取り時は、針が自動的に収納する「ポイントカルコ」標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)15 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦215×横80×奥40 本体寸法(mm)218 本体質量(g)197 製品質量(g)197 糸の太さ(mm)0.6
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

押さえやすく、先端が見えやすい斜めカットです。本体が工具なしで全開し、お手入れや糸交換が簡単にできます。ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能です。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付です。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)8 タンク容量(mL)最大15 仕様針が引っ込む安全機構カルコ付、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦175×横68×奥35 本体質量(g)135 材質(糸)ナイロン
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすいシンプル設計です。 タンクフタがスムーズに開閉でき、糸通しが不要です。 つぼ糸の押さえ口が斜めにカットされており、糸押さえの時にも手の返しが少なく済み、位置合わせも簡単です。 濃く鮮やかな墨が打てる「墨付けボタン」付です。 ゴムパッキン使用の密閉型タンクで墨漏れを防ぎます。
長さ(m)(自動巻)10 容量(mL)(墨の入る量)約15 材質(本体)ABS樹脂・ポリアセタール樹脂・シリコンゴム・ゴム・ステンレス、(カルコ)ABS樹脂・ゴム、(カルコ針)バネ鋼、(つぼ糸)ナイロン、(スポンジ)セルロース 質量(g)197 本体寸法(mm)180×82×40 寸法(mm×m)(糸)0.6×20
1台
2,698 税込2,968
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります