墨打器/墨差し :「墨出し」の検索結果

墨打器/墨差しとは、墨汁を用いて水平や垂直の基準線を描く道具です。木材など凹凸があるために、定規と鉛筆などでは線が歪んでしまう材料に直線を引きたい場合に使用。墨打器は線を引きたい材料に、墨を染み込ませた糸を当てることにより、糸から材料へ墨が転写されるので、材料の凹凸に影響されずに直線を引くことが可能です。墨差しは主に竹製で片端はヘラ状、もう片方はペン先のような形状をしており、ヘラ状の方は切り込みが細かく入っているので墨を含むことができ、直線を引く時に使われます。墨打器は長い直線を引きたい場合に、墨差しは短い直線を引く時などに使用され、両者は建築現場では伝統的な道具です。
特価
本日7月2日(水)は、測量用品(土木/建設)カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
357件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量・小型で持ち運びラクラク。耐衝撃性がアップして、現場から現場へケータイOK。超小型ボディながら高精度です。心臓部であるジンバル機構(水平保持機構)の保護に「FSA(フローティング・ショック・アブソーバー)」を搭載。落下等の衝撃に対する信頼性をアップしました。
質量(g)140(乾電池含む) 径(Φmm)32(閉脚時) 電源アルカリ単3乾電池(1本)(別売) 線幅(mm)2.5mm以下/5M、1.5mm以下5M 連続使用時間(時間)約8(パナソニックアルカリ乾電池) 全長(cm)16 自動補正範囲約±4度 制動方式ジンバル機構(水平保持装置) 指示精度±3mm/10M 光源(nm)可視光半導体レーザー/635 出力(mW)1以下 精度(mm/m)±3/10 クラス(ライン光)クラス1M、(ポイント光)クラス2 レーザー光色
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コスパに優れたレーザー墨出し器!
付属品アルミケース・レーザーゴーグル・L型板・単三アルカリ電池3本(テスト用) 電源単三アルカリ乾電池、または単三充電池/3本 精度7m±1mm 光源可視半導体レーザー 2.5mW以下 635mm 地墨/650nm 自動補正範囲±3° レーザー安全基準JISクラス1M ライン幅(mm)約3/10m
1台
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

照射カバーを開くだけで水平・垂直ラインを瞬時に表示します。等間隔の目盛り付きレーザー照射で位置決めも簡単・正確です。付属のターゲットプレートを使用して本体と壁を直角に設置することができ、その場合はマーキングポイントが等間隔に照射されます。様々な場所に固定できて便利なマルチマウントクリップが標準付属です。
用途水平、垂直精度の確認 壁紙の張替え、タイル貼り、棚等の取り付けに最適です 付属品マルチマウントクリップMM2/N型、アダプタープレート、ターゲットプレート(直角照射確認のターゲット) 質量(g)270(電池含む) 電源単4アルカリ乾電池×2 測定精度±0.8mm/m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×65×65 連続使用時間(時間)約5 光源レーザーダイオード 波長(nm)635 自動補正範囲±4° 出力(mW)1以下(クラス2) RoHS指令(10物質対応)対応 照射距離(m)7以内 照射範囲60° 照射ライン水平、垂直 レーザー光色
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適。 ゴムパッキン開閉蓋。最大容量13mlの墨タンク。 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備。 糸替え時に便利な糸通し棒付。
仕様自動巻取式、付属糸:「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

携帯用墨つぼ ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。狭い場所での墨出しにも最適 ゴムパッキン開閉蓋 最大容量13mLの墨タンク 自動調速巻取式、かるこが手元で減速します 狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド 糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付 針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備 糸替え時に便利な糸通し棒付
糸の長さ(m)15 自動巻取糸長さ(m)7.5 付属品付属糸「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) トラスコ品番342-2879 形式自動巻取式・密閉タイプ 外形寸法(mm)縦150×横68×奥39 本体寸法(mm)155 本体質量(g)108 製品質量(g)108 糸の太さ(mm)0.6
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

ちょい使いに便利な「超ミニ」サイズ。
用途狭い場所での墨出しに。 糸の長さ(m)30 糸の太さ(mm)0.6 本体寸法(mm)155 仕様手巻き式。ゴムパッキン開閉蓋。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ」標準装備。最大容量13mLの墨タンク。糸替え時に便利な糸通し棒付。 トラスコ品番377-2217 外形寸法(mm)縦155×横68×奥38 本体質量(g)84
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

お求めやすいレッドレーザーと視認性の良いグリーンレーザーのレーザー墨出し器です。 簡単操作で水平、垂直のラインが確認できます。 三脚取付の他、簡易的に取り付けられる背面磁石を搭載しています。
用途業務用、垂直水平の墨出しに。 付属品取説、ストラップ、ソフトバック 使用温度範囲(℃)0~40 電源単3アルカリ乾電池×2本(別売り) 本体質量(g)約283 精度±0.8/1m 本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)90×64×87 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) レーザー安全基準クラス2 出力(mW)≦1 保管温度範囲(℃)-20~60 作業範囲(m)約10 防水性IP54 取扱説明書(8.6MB) 照射ライン水平・垂直
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
27,200 税込29,920
翌日出荷

クロスラインレーザー BOSCH(ボッシュ) 動画あり
4倍見やすいグリーンレーザー採用です。スイッチ一つの簡単操作です。連続使用時間はアルカリ電池で約8時間です。地上から3cmの高さで水平ラインを照射可能です。ランニングコストを抑えるリチウムイオンバッテリー(別売1608M00C43)も使用できます。
用途水平、垂直出し作業 質量(g)300 防塵防水性能IP55 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲15m 照射ライン水平、垂直 レーザー光色グリーン
1台ほか
12,980 税込14,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

道具箱を汚さないケース付で、予備カルコも付属。 糸替え簡単フルオープンの手のひらサイズすみつぼです。
用途建築基礎また、あらゆる建築シーンでのすみ出しに使えます。
1セットほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般用墨つぼ 開閉蓋付きで墨が乾きにくく長期間使用でき、墨付けも楽に行えます。 糸に墨汁を均一に染み込ませることが出来る綿押え付 最大容量60mlの墨タンク 自動減速機構付、カルコが手元で減速します。 バネの破損を防ぐ、逆転防止機構付 糸替え時に便利な糸通し棒付 針先から飛んでこない、[パーフェクト楽カル]標準装備
糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)10 タンク容量(mL)(墨)60 トラスコ品番813-4421 外形寸法(mm)縦280×横75×奥83 本体寸法(mm)270 本体質量(g)235 製品質量(g)235 糸の太さ(mm)細0.6
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

【シリーズ累計販売台数50,000台突破!】最新グリーンレーザーダイオードを搭載したグリーンレーザー墨出し器がデザインと機能を一新して誕生!
用途基準出し用レーザー墨出し器 付属品専用ケース、専用ケース用紐、ACアダプター、リチウムイオンバッテリー(2個)、取扱説明書 本体質量(kg)約1.4 直角精度90° ±0.012° 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)95×200 光源緑色可視半導体レーザー515nm/地墨650nm バッテリーリチウムイオンバッテリー 自動補正範囲±3° 制動方式磁気制動式(ジンバル式) バッテリー電圧(V)7.4 防塵・防滴IP54相当 光出力3.3mW以下 照射モード垂直4本、水平110°、地墨点 水平ライン精度(mm)10メートルで±1 レーザー安全基準クラス2M 動作時間約7時間(明るさ最大・照射時) ※ご使用環境により変化します。 ライン幅(mm)1.5/5m・3/10m バッテリー容量(mAh)1800 作業範囲(m)約10/屋内、約25/屋外(受光器使用時) 作業温度範囲(℃)-10~50 回転角度(°)本体:360(全周に渡り微調整可能) アラーム本体傾斜角±3°でレーザー光点滅 垂直ライン精度(mm)10メートルで±1
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムパッキンを要所に使用、墨漏れしにくく墨汁の乾燥を防ぎ、長期使用が可能。狭い所にも確実に墨が打てるバリカン形状の先端ヘッド。自動調速巻取式、かるこが手元で減速します。糸に墨汁を均一に染み込ませることができる綿押え付。
用途墨汁による墨付け作業 糸の長さ(m)20 自動巻取糸長さ(m)7.5 タンク容量(mL)最大20 仕様針先から墨が打てる「パーフェクトかるこ21」標準装備、「パーフェクト墨つぼ用細糸」(太さ0.6mm) 材質(本体)ABS樹脂 外形寸法(mm)縦200×横75×奥39 本体質量(g)145 材質(糸)ナイロン
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ライン光上に視認性に優れたポイント光を投射。 レーザー光が見にくい現場でも、ポイント光で素早く探せます。 受光器使用可能(要別販売品)。 ポイント光で「探す」、受光器で墨を「打つ」。ラインポイントなら、野外作業がスムーズに。 離れた位置でも、垂直ラインポイントは目線の先に投射。 「振り子」の原理により垂直を保つジンバル機構を採用 各レーザーの回路に専用カスタムICを搭載。
付属品ソフトケース モード切替ワンボタン 使用時間さげふり・ろく:約50時間、ろく:約100時間、さげふり:約100時間 保証期間1年 指示精度±1mm/10m 調整ねじ水平微調整ねじ×3箇所 円形気泡管あり 照射ラインさげふり・ろく
1台
31,980 税込35,178
当日出荷

防塵・防滴設計で、屋外の作業にも最適!。垂直ライン4本、水平ライン1本の5ラインを搭載したレーザー墨出し器です。縦ラインが天井、壁、床全周に照射でき、部屋の間仕切りなどで効率よく使用できます。照射可能で、屋内で約10m、屋外で約25m照射可能なレーザー墨出し器です。高性能レーザーを採用することで、明るく見やすいライン照射が可能で、作業効率を向上させています。精密なライン調節ができるネジを採用している点も特徴です。防塵・防滴設計となっているので、屋外の作業にも最適で砂埃の舞う現場でも安心して扱えます。性能の高さに対して価格が安いことで、コストパフォーマンスに優れているのも特徴です。360度は便利で、線の位置を調整することができて、2つの回転を組み合わせ、垂直線で正確に位置決め、誤差を減らし、仕事効率が大幅にアップできます。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ5ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨 別売の受光器使用で半径60mまで使用可能 視認性の良いグリーンレーザーを採用 壁際、スミヨセ1.6cmの照射可能 自動整準モードと固定ラインモード(点滅)が選択可能
用途垂直、水平出し作業 照射ライン水平・垂直・鉛直・地墨 光源レーザーダイオード レーザー光色 波長(nm)500~540 出力(mW)10以下(クラス2) 電源単3アルカリ乾電池×4本 指示精度±0.3mm/m 照射距離(m)30/60(受光器使用) 自動補正範囲±3°(4秒以内) 三脚取付ねじ1/4、5/8インチ対応 防塵防水性能IP54 質量(g)780(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)149×142×84 付属品保護ケース、キャリングケース、ターゲットパネル、単3アルカリ乾電池×4本(テスト用)、インレイ
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

さまざまなシーンでの利用が可能!。4×360°グリーンレーザー墨出し器 2水平面360°と2垂直面360°の16グリーン線を搭載し、作業スペース周りの壁から67mmと、壁際での使用も可能です。床、壁、天井を全部カバーできます。この製品は18650リチウム電池を使用しています。この照射レーザーは、傾斜角度が4度以上の場合にはアラームが鳴り、水平になるように調整することで、正確に配置することが可能です。照明の取り付け、写真の吊り下げ、壁と床の敷設などに最適です。垂直ライン8本、水平ライン8本の16ラインを搭載。ラインが天井、壁、床全周に照射でき、棚の設置、リノベーションなどで効率よく使用できます。平らな地面に直接置くことができ、±4度までの傾斜であれば、問題なく使用頂けます。それ以上の傾斜を検知した場合は、アラームによって通知されるため、水平になるように調整が必要です。 また、4度以上の傾斜のある場面でも、その場で調整することが出来、様々なシーンでの利用が可能です。
用途建築作業などにおいて水平や直角などの基準となるレーザーを出す際に。家具の設置や絵画などを壁に飾る際にも。 タイプ16ライン 直角精度90 0.1 防塵防水性能IP54 光源(nm)緑色可視半導体レーザー/520 動作時間全照射時/約4時間 ライン幅(mm)1.5/5m レーザークラスクラス 2 精度(mm/m)垂直・水平:±1/5 使用場所室内 室外 自動整準範囲±4°
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途作業現場での位置決め、ケガキ作業に 光源635nm赤色レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番777-7787 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)1以下
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヵ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 光源635nm赤色半導体レーザー 作業範囲(m)最大10(作業環境により異なる) 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番363-4531 寸法(mm)62×55×40 質量(g)167 角度調整範囲360°(上下・左右全周にわたって微調整可) 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)130 使用時間(時間)(操作)約5000 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)5以下 動作温度範囲(℃)-5~45
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

テクノ販売・レーザー墨出し器用リチウムバッテリー
出力1A
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひとつの光源で360°照射できるコーンミラー採用しています。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。
用途壁際でのレーザー照射に(壁際約5mmの照射可能)、石こうボードや木材などの切断の際の目印として、材料をそろえる際の位置あわせガイドとして、機械設置の際の位置表示に、傾斜(斜め)取付けの際のラインに 材質本体:鋳物 セット内容ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ 縦(mm)63 横(mm)65 精度±1mm/5m(直線性) 電源ACアダプター ライン幅(5m地点)約2 レーザー安全基準クラス2(JIS C6802:2014) 光源可視半導体レーザー 動作温度範囲(℃)-5~+45 光出力1mW以下 質量(g)170
1個
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。 マーキングできない場所にレーザーでガイドラインをくっきり表示します。 3ヶ所の回転部分があるため、上下、左右、360度あらゆる方向へラインを照射可能です。 台座がマグネットになっているため、簡単に取付可能です。
用途石こうボードや木材などの切断の際の目安として、石こうボードや木材などの切断の際の目印として 光源532nm緑色半導体レーザー、515nm緑色半導体レーザー 付属品ACアダプター、取付用プレート、六角レンチ トラスコ品番773-6517 寸法(mm)60×55×40 質量(g)167 動作温度-10℃~+50℃ 指示精度ライン:±1mm/5m(直線性) ライン照射角(°)120 RoHS指令(10物質対応)対応 光出力(mW)(532nm緑色半導体レーザー)5以下、(515緑色半導体レーザー)1以下) 動作温度範囲(℃)-10~50
1台
34,980 税込38,478
当日出荷

材質ABS樹脂 電源単3アルカリ乾電池×2本(付属) 精度±1mm/7m 自動補正範囲±3° 縦(mm)150 横(mm)80 電池寿命連続約15時間 ライン幅(mm)約2mm/5m レーザークラスクラス1M 動作温度範囲(℃)-50~+40
1台ほか
25,980 税込28,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

盗難火災補償付(*ユーザー登録が必要)です。軽量・コンパクト、かつ簡単操作です。
用途屋外対応に。 トラスコ品番858-7639 セット内容レーザー墨出器:ATL-100、三脚:LEC-2M、キャリングケース、単3形アルカリ乾電池2本 材質ABS樹脂 質量(kg)2.45 電源単3形アルカリ乾電池2本 精度±1mm/7m 光源可視光半導体レーザー 自動補正範囲±3° 縦(mm)147 横(mm)87 制動方式磁気 電池寿命連続約15時間 ライン幅(mm)約2mm/5m レーザークラスクラス1M 2018年トラスコ掲載ページ1 2028 動作温度範囲(℃)-50~+40
1台
29,980 税込32,978
翌々日出荷

1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

1個
869 税込956
3日以内出荷

1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

パナソニックEWエンジニアリング墨出しケ-タイ・プラスチックケース
仕様●BTL 品番末尾G・Y・P用プラスチックケース●Panasonic 墨出しケ-タイ・プラスチックケース●原産国:日本●コード番号:144-6762 アズワン品番67-9188-08
1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷

マイト工業株式会社レーザー墨出し器用クロスグリップ
エコ商品
鉄骨・柱などへ 挟んで取付 スチール面へ マグネットで取付
セット内容スプリングフック、落下防止ワイヤー、MCG-50本体 本体質量(g)600 取付ねじ径(inch)5/8インチ 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)180×68×200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

ブルーグリーンレーザー:ぎらつきを抑え、屋内でも見やすく長時間の作業でも目に優しい。本体に直接三脚の取り付けができます。
付属品単3形アルカリ乾電池4本・専用キャリングケース・ショルダーベルト 材質外装:ABS、アルミ、SUS、ガラス 内装:アルミ、銅、真鍮、ABS、PCB 寸法(mm)112×174(H) 質量(g)1000 電源単3形乾電池×4本(付属) 精度(mm)【照射ライン】±0.81以内/10m 線幅(mm)約3.0(7.5m) 直角精度90°(2mm/7.5m) 連続使用時間(時間)(縦ライン1本使用時)ジャストモード:約8.5/セーブモード:約13時 波長(nm)ライン:505/ポイント:650 使用距離範囲(m)1~20(受光器) 自動補正範囲±2° 鉛直点精度(mm)±1以内(3m) モード【鮮視度ジャストモード】300、【セーブモード】150のギラつかないブルーグリーンレーザー アズワン品番64-7922-40 照射ライン垂直・水平・鉛直点・地墨 レーザー出力(mW)4.5以下 到達点距離精度(mm)±1以内(7.5mで)
1台
69,600 税込76,560
翌日出荷

測量器用三脚取付金具付(5/8”)。衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様セット(回転台+プラスチックケース) 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
130,000 税込143,000
翌日出荷

衝撃吸収構造FSA。(フローティング・ショック・アブソーバー搭載)。視認性のよいグリーン色のレーザーマーカー。照射出力が2段階切替。明るい部屋でもはっきり見えます。コンパクトなのに、パワフル照射。コンパクトだから、操作しやすい。コンパクトだから、持ち運びしやすい。充電池(ニッケル水素電池)3本使用、電池の繰り返し活用で環境にやさしい。(アルカリ乾電池も使用可能)防塵性を強化:隙間を減らし、ほこりを入りにくくしました。衝撃吸収構造が衝撃を吸収するので、狂いにくく壊れにくい。
仕様本体+プラスチックケース付 材質樹脂 質量(g)260(電池含む) 周波数(Hz)250(通常モード) 電源単3電池×3本(別売) 方式鉛直:ジンバル機構 方向ライン:鉛直・水平ライン (線種:鉛直ポイント、地墨ポイント) 線幅(mm)3.0以下/5m 連続使用時間・アルカリ乾電池 通常モード : 約6時間 パワーモード : 約2時間 (パナソニック製RL6使用時) ・充電池(ニッケル水素電池) 通常モード : 約7時間 パワーモード : 約4時間 (パナソニック製 BK-3MCC/4C 1900mAh 使用時) 光源可視光半導体レーザー・LED(緑色) 時間ライン静止時間:約5秒 波長(nm)520 使用距離範囲(m)10(使用条件による) 自動補正範囲約±4°(範囲外はライン光消灯) 使用周囲温度(℃)-5~+40 指示精度±3mm/10m サイズ(mm)50×168(H)(折り畳み時) パルス時間(ms)【持続】通常モード:2、パワーモード:CW 広角(°)水平:100、垂直:100 レーザー出力(mW)1以下(ライン:クラス1M、レーザー光クラス2) 相対湿度(%RH)使用:85以下
1台
100,500 税込110,550
翌日出荷

ダークホースレーザー墨出し器
縦2方向、水平2本の4ラインのグリーンレーザー墨出し器 縦横共に際まで寄せられ各隅も一発で!!
用途基準出し用レーザー墨出し器 精度水平/垂直:±1.5mm/7.5m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×120×148 バッテリーリチウムバッテリー 自動補正範囲4°±1° バッテリー電圧(V)3.7 防塵防水性能IP54相当 動作時間全てのラインが点灯している場合、 約 5.5時間 バッテリー容量(mAh)5200 保管温度範囲(℃)-20~70 動作温度範囲(℃)-10~50 作動距離(m)最長:25(受光器使用時)
1台
56,980 税込62,678
5日以内出荷

明るい場所でも見えやすい超高輝度タイプです。 傾けてもレーザーが照射できるライン固定モード搭載です。 リチウムイオン充電池/アルカリ乾電池/AC電源が使える3WAY電源です。
保護等級IP54 精度±1mm/10m 自動補正範囲±2.5° 光源(mm)ライン635(赤色)、地墨650(赤色) 制動方式磁気制動方式 材質(カバー)ABS樹脂
1台
83,980 税込92,378
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レーザー墨出し器 BOSCH(ボッシュ) 動画あり
BOSCH(ボッシュ)レーザー墨出し器
エコ商品
水平4ライン、垂直4ライン、鉛直、地墨。地墨を支点に縦ラインを移動可能です。厳しい現場環境に対応、IP65採用。3電源が使用可能:10.8V、18Vリチウムイオンバッテリー、単2アルカリ乾電池(別売アダプター必要BA18-C)。別売の受光器使用で半径120mまで使用可能です。LevellingRemoteアプリ接続可能。
用途垂直、水平出し作業 質量(kg)1.8(乾電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)103×205×158 連続使用時間(時間)単2アルカリ電池8/10.8V2Ahバッテリー8/18V4Ahバッテリー20 光源レーザーダイオード/波長:500~540nm/出力:10mW以下(クラス2) 防塵防水性能IP65 RoHS指令(10物質対応)対応 照射範囲35/120m(受光器使用時)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

光源可視光半導体レーザー2.5mW以下635nm(緑)/地墨:650nm(赤色レーザー) レーザー安全基準JISクラス1M 寸法(幅W×高さH)(mm)121本体(116台座)×210 使用時間(時間)約3※フルライン照射時 定格時間(分)30 制動方式磁気制動式(ジンバル方式) 作業範囲(m)約10(屋内)、約25(屋外)※受光器使用時
1セット
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイト工業株式会社レーザー墨出し器
自動補正範囲±3° 回転機構360°回転/微調整機構 指示精度10mで±1mm以下 レーザー安全基準クラス2M ライン幅(mm)±3.5以下/10m 出力(mW)2.5以下
1式
209,800 税込230,780
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ムラテックKDSレーザー墨出し器
IP66相当の高耐久仕様の為いかなる方向からの粉塵や噴流水に耐え、高輝度を超えるハイパワー(100%)は業界最高クラスの明るさ。明るさは3段切替可能で、約140mの長い水平距離で作業可能(※作業環境により異なります)。本体の揺れや衝撃を検知し、お知らせを行う衝撃検知警告機能付き。ライン固定モード搭載なのでリモコンを使用すると任意の勾配を設定できる。耐久性抜群の収納ケース付き。
用途間仕切などの位置決めや、天井の通り芯出し。屋外工事での墨出や、機械設置などの位置決めに。 付属品収納ケース(CASE-13)・専用リモコン・単4アルカリ乾電池×4本・リチウムイオン電池(LTB-5)・急速充電用アダプター&USB・Tyoe-Cケーブル(AC-PD20W) 寸法(mm)155×173×235 質量(g)2400(電池含む) 電源リチウムイオン電池(LTB-5)またはACアダプター(LBC-4) 精度±1mm/10m※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 直角精度90°±0.012※低感度モード時のライン精度は仕様とは異なります。 保護等級IP66 光源可視光半導体レーザー 波長(nm)ライン:520(緑色)/地墨:650(赤色) 自動補正範囲約±5° 制動方式電子整準方式 ライン幅(5m地点)約2mm※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 光出力5mW以下 安全規格レーザー安全規格:クラス3R(JIS6802:2018) 作業範囲(m)屋内使用時:約10・受光器使用時:水平:約70/垂直:約25 ※作業環境により異なります。あくまで目安値となります。 連続動作時間100%:約2.5時間/65%:約4時間/35%:約8時間 ※全点灯時 アラーム傾斜アラーム:約±5°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 動作温度範囲(℃)(-)10~+40 水平回転範囲360°全周にわたって微調整可 照度角水平ライン:360°/たちライン:約130°
1セット
239,800 税込263,780
4日以内出荷

1個
37,500 税込41,250
翌日出荷

『水平器・水準器・墨出器』には他にこんなカテゴリがあります