17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高精度、耐久性に優れた温度計、広領域の温度測定(センサ6種以上)が一台で可能。 白金センサ(Pt1000、Aクラス品)を使用し正確な温度は安全、安心の支えとして信頼度の高い測定が可能。
付属品電池、ネックストラップ 材質ABS抗菌樹脂 質量(g)約150 電源単3乾電池×2本(3V) 精度(本体)-50~200℃:±0.3℃、左記以外:±0.8℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×25.5×154 温度測定範囲(℃)-100~+400 温度表示-100~+400℃/入力センサ:白金抵抗体 Pt1000Ω(クラスA)分解能:0.1℃ 機能電源(ON/OFF)、HOLD、最高最低(MAX/MIN)、BAT メモリー(No.1~No.99)手動、自動記録、時計機能(年、月、日、時、分)、温度補正(±2.0℃)、ロック機能、ブザー機能/オートパワーセーブ(0-30-60-120分)、USBコネクター付 電池寿命(時間)30000 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×26×154 測定周期(秒)0.5 温度表示方式デジタル 防水性IPX5(センサ接続時)
1台
12,980 税込14,278
欠品中

4線式の高精度Pt100センサで高精度な測定器記録ができます。
トラスコ品番819-3709 セット内容本体、電池、ウォールホルダー、鍵、出荷検査書 外形寸法(mm)103×63×33 測定範囲(℃)-100~400(外付) センサーPt100 classA(温度) 精度(℃)0.01 分解能(℃)0.01 保護等級IP65 材質(ハウジング)ABS/TPE/Metal バッテリー5903リチウムバッテリ×1 測定単位 ディスプレイ液晶ディスプレイ、2ライン 保証期間2年 電池寿命8年(15分間隔の場合) 保管温度(℃)-40~85 計測頻度1秒~24時間 チャネル数温度2チャネル(外付け) メモリー数2000000データ 動作温度範囲(℃)-35~70
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

1個
9,798 税込10,778
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100~+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5~+50 保管温度(℃)-20~+60
1本
57,980 税込63,778
32日以内出荷

被覆がないセンサによる、優れた応答速度。正確な気温測定に。研究室、産業現場、食品管理環境での使用に最適。エラーフリーのインテリジェントな校正設計
直径(Φmm)プローブシャフト:プローブシャフト:4mm、プローブシャフト先端:プローブシャフト先端:4mm 測定範囲(℃)-100~+400 ケーブル長(m)1.4 精度(℃)±(0.5+測定値の0.5%)(+350.01~+400、±(0.15+測定値の0.05%)(0~+100.0、±(0.15+測定値の0.2%)(-100~-0.01、±(0.15+測定値の0.2%)(+100.01~+350 分解能(℃)0.01 ハウジングプラスチック 応答速度t90 <45 秒 シャフト長さ(mm)プローブシャフト:プローブシャフト:200 mm 動作温度(℃)-5~+50 保管温度(℃)-20~+60
1セット
71,980 税込79,178
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
1台
49,980 税込54,978
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,980 税込35,178
16日以内出荷

広範囲の用途に抜群のコストパフォーマンス。標準センサセットで直ぐ測定。
仕様測温素子:白金測温抵抗体PT1000Ω●測定精度(本体):±0.3℃(-50~+200℃)(左記以外±0.8℃)●測定周期:約0.5秒●使用環境温度:温度/0~+50℃、湿度/85%RH以下(結露なきこと)●防水性:IPX5に準拠●電源:単三乾電池×2●表示機能:HOLD(表示値固定)機能・MAX(最高温度)・MIN(最低温度)・記憶機能・温度補正機能・キーロック・メモリー機能(99個)・オートパワーオフ機能●校正ポイントは温度25℃・80℃2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100~400 アズワン品番61-3734-38-20 校正証明書一般校正
1個
29,980 税込32,978
16日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-57 校正証明書一般校正(中国語)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現。高精度な白金温度計です。
仕様分解能:0.1℃●本体測定精度:-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃●入力センサー:白金測温抵抗体Pt1000 クラスA●センサーコード長:約1m(標準)●※別途コードをお求め際は、お問い合わせください。●防水機能:IPX5●機能:時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●電源:単3乾電池×2本(テスト用付属)●重量:160g●ストラップ付き●本体●サイズ(mm):65×25×155●プラチナサーモ●付属品:白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11)●★校正ポイントは、25℃・80℃ 2ポイントです。●※こちらは本体とセンサのセットでの校正となります。 測定温度範囲(℃)本体指示:-100~400 アズワン品番2-615-01-56 校正証明書一般校正(英語)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:0/50/100℃●センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番64-3729-28 校正証明書一般校正
1個
46,980 税込51,678
22日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番61-8513-71-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

IPX5防噴流型適合。白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定が可能
仕様センサ:白金測温抵抗体Pt1000Ω(ClassA)●分解能:0.1℃●本体精度:±0.3℃(-50~200℃)左記以外±0.8℃●サンプリング:約0.5秒●温度記録機能:手動・自動記録(99個)、最大・最小値●保護等級:IPX5(防噴流型)●電池:単3電池×2本●連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時)●付属品:センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、お試し電池、USBケーブル●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-100.0~400.0 アズワン品番61-8513-71-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
31,980 税込35,178
11日以内出荷

1個
7,998 税込8,798
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

白金測温抵抗体PT1000Ω(クラスA級)を採用し、抜群の測定精度を実現 高精度な白金温度計です。
付属品白金温度計(プラチナサーモ)標準センサー SN-3400-01(2-615-11) 材質ABS樹脂(抗菌仕様) 寸法(mm)65×25×155 質量(g)160 電源単3乾電池×2本(テスト用付属) 温度範囲(℃)-100~400(本体指示) 精度(本体測定)-50~+200℃/±0.3℃)、その他/±0.8℃ 入力(センサー)白金測温抵抗体Pt1000 クラスA 分解能0.1℃ 機能時計・メモリー(99件)・HOLD・MAX/MIN・キーロック・オートパワーオフ・外部データ出力 防塵防水性能IPX5 センサーコード長(m)約1(標準) アズワン品番2-615-01-20 校正証明書一般校正
1台
29,980 税込32,978
9日以内出荷

IPX5【JIS C 0920「保護等級」(防噴流型)適合】 白金測温抵抗体Pt1000Ωセンサ(ClassA)採用で高精度の測定を実現 PCへのデータ通信可能 ホールド、最大/最小値表示、オートパワーオフ、キーロック、温度補正機能搭載 時計、ブザー機能付きで時間と温度の管理を両立 文字高18mmのわかりやすい大型液晶表示
付属品センサ(PT-01)、ネックストラップ、取説、電池、USBケーブル 質量(g)約150 測定範囲(℃)-100.0~400.0 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×154×25.5(突起物およびセンサは含まず) センサー白金測温抵抗体(3線式) Pt1000Ω(Class A) 分解能0.1℃ センサー寸法(mm)Φ3.0×100 保護等級IPX5(防噴流型) 機能温度記録機能:手動/自動記録(99データ)、最大/最小値、その他機能:デートホールド、バッテリー表示、温度補正、時計、ブザー、キーロック、オートパワーオフ、データ出力 電池寿命(時間)連続使用時間約5000時間(アルカリ電池使用時) 電池単3電池×2 サンプリング約0.5秒 使用環境0~50℃ 80%RH以下(結露なきこと)、高度2000m以下、屋内 設置方式ハンディタイプ 保存環境-10~50℃ 80%RH以下(結露なきこと) 液晶表示LCD 文字高18mm 温度表示方式デジタル
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)