絞り込み
ブランド
  • 安藤計器製工所(21)
  • 日本計量器工業(11)
  • 三商(7)
  • 東亜計器(4)
  • シンワ測定(1)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
測定範囲(℃)
  • -20~100
  • 0~50(259)
  • 0~100(155)
  • 0~150(73)
  • 0~200(83)
  • 50~100(45)
  • 100~150(39)
  • 150~200(39)
  • 200~250(31)
  • 250~300(28)
  • 300~360(33)
  • -10~50(87)
  • -10~60(27)
  • -20~50(81)
  • -20~70(38)
  • -30~50(107)
  • -40~80(37)
  • -40~250(35)
  • -50~0(28)
  • -50~300(33)
校正証明書
  • 付き(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコール棒状温度計 三商アルコール棒状温度計三商(2件のレビュー)
349税込384
1個
当日出荷から7日以内出荷
ガラス棒状温度計 アルコール 日本計量器工業ガラス棒状温度計 アルコール日本計量器工業(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)300質量(kg)0.03タイプアルコール最小表示1℃設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 校正証明書付 JCシリーズ日本計量器工業
19,980税込21,978
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
温度計 丸T字型 V-3 シンワ測定温度計 丸T字型 V-3シンワ測定
8,998税込9,898
1個
当日出荷
近年オーガニック(有機栽培)などで堆肥が見直しされていいます。感温筒が90cmと長く、奥まで差し込めるので堆肥の温度管理に最適です。 サビに強いステンレス製です。
材質本体:ステンレス寸法(mm)Φ62×920質量(g)165測定範囲(℃)-20~1001目盛(℃)2精度(℃)±2設置方式ハンディタイプ温度表示方式アナログ温度計の種類丸T字型温度計
足長水銀棒状温度計 1℃ 白 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 白安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
アルコール足長棒状温度計 三商アルコール足長棒状温度計三商
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
最小目盛(℃)1
青液棒状温度計 日本計量器工業青液棒状温度計日本計量器工業
349税込384
1本
当日出荷から5日以内出荷
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25最小目盛(℃)1
水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) ※全長150mm以上のものになります。 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 黄 1-57シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.5
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業
3,498税込3,848
1本
翌々日出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損や水銀液などの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール最小目盛(℃)1
精密水銀温度計 TGK(東京硝子器械)精密水銀温度計TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
37,125税込40,838
1個
当日出荷から8日以内出荷
設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ日本計量器工業
3,598税込3,958
1本
10日以内出荷から26日以内出荷
破損した際飛散を防ぐためフッ素加工をしてあり食品現場等に最適です
全長(mm)150最小目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 1-36シリーズ安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 全没 全長150mm 1-25シリーズ安藤計器製工所
349税込384
1本
当日出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)150
水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ安藤計器製工所
7,698税込8,468
1本
6日以内出荷
水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
精密水銀温度計 0.1℃目盛 東亜計器精密水銀温度計 0.1℃目盛東亜計器
44,980税込49,478
1本
5日以内出荷から33日以内出荷
1目盛(℃)0.1
フッ素樹脂被覆温度計 赤液 東亜計器フッ素樹脂被覆温度計 赤液東亜計器
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
1目盛(℃)1
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
51,980税込57,178
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛(℃)0.1校正証明書一般校正
フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計 JCシリーズ 英語版校正証明書付日本計量器工業
22,980税込25,278
1本
9日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。 収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300最小目盛(℃)1校正証明書一般校正
足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 黄 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600浸没線(mm)300
足長水銀棒状温度計 1℃ 黄 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 1℃ 黄安藤計器製工所
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
目盛(℃)1
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 黄 1-58シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は黄管になります。
目盛(℃)0.2
足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長1500mm 白 1-50シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500
足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 白 1-48シリーズ安藤計器製工所
3,998税込4,398
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ 安藤計器製工所足長水銀棒状温度計 全長600mm 白 1-47シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。
全長(mm)600浸没線(mm)300目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃安藤計器製工所
9,998税込10,998
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長1500mm 1-41シリーズ安藤計器製工所
7,998税込8,798
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。
全長(mm)1500目盛(℃)1
足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ 安藤計器製工所足長赤液棒状温度計 1℃ 全長600mm 1-37シリーズ安藤計器製工所
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
浸没線までひたして使います。 部分浸没式です。 専用ケース入り。 校正証明書(一般)を添付することが可能です。(有償) JCSS校正証明書を添付することが可能です。(有償) 検査成績書を添付することが可能です。(有償)
全長(mm)600目盛(℃)1
水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 白 1-29シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ 安藤計器製工所水銀棒状温度計 全長180mm 白 1-30シリーズ安藤計器製工所
999税込1,099
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長180mm 1-26シリーズ安藤計器製工所
599税込659
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)180目盛(℃)1設置方式全没
赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ 安藤計器製工所赤液棒状温度計 1℃ 全没 全長200mm 1-27シリーズ安藤計器製工所
699税込769
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
一般的な温度計です。 反応のよい水銀温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。
全長(mm)200目盛(℃)1設置方式全没
水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.2 全没 白 1-58シリーズ安藤計器製工所
4,998税込5,498
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
目盛(℃)0.2
水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ 安藤計器製工所水銀精密棒状温度計 0.5 全没 白 1-57シリーズ安藤計器製工所(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
4日以内出荷から7日以内出荷
水銀使用製品。 精密タイプの一般温度計です。 専用ケース入り。 全没式です。 ガラス管は白管になります。
全長(mm)300目盛(℃)0.5設置方式全没
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ JCシリーズ 校正証明書付日本計量器工業
49,980税込54,978
1本
9日以内出荷から30日以内出荷
材質水銀最小目盛0.1℃校正証明書一般校正
精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm 日本計量器工業精密棒状水銀温度計 最小目盛:0.1℃ -20~100℃ 450mm日本計量器工業
30,980税込34,078
1本
12日以内出荷
材質感温液:水銀全長(mm)450測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100最小目盛0.1℃アズワン品番2-064-06
アルコール精密棒状温度計 三商アルコール精密棒状温度計三商
1,598税込1,758
1個
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)300最小目盛(℃)0.5
フッ素樹脂被膜温度計 日本計量器工業フッ素樹脂被膜温度計日本計量器工業
14,980税込16,478
1個
当日出荷から61日以内出荷
フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しているので、ガラスの破損やアルコールなどの混入を防ぎます。収縮チューブ(FEP製)で被膜されていますので、溶剤をはじめ薬品中等で使用することができます。
全長(mm)300タイプアルコール(検査成績書付)最小目盛(℃)1
コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃ 日本計量器工業コーティングガラス棒状温度計 アルコール -20~+100℃日本計量器工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質ガラス全長(mm)315タイプアルコール最小表示1℃測定範囲(℃)-20~100温度測定範囲(℃)-20~100設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛TKG品番9-0621-0202TKG品番(2017)6-0555-1602温度計の種類棒状温度計
赤液精密棒状温度計 L300 東亜計器赤液精密棒状温度計 L300東亜計器
5,998税込6,598
1本
5日以内出荷
全長(mm)300
温度計・温湿度計