温度計・温湿度計 :「撮影用 スクリーン」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
商品豆知識
可視画像と赤外線画像のブレンディング可能なIR-Fusion採用
微調整不要の交換可能のスマートレンズ
作業環境の条件を選ばない画像品質の提供が可能
焦点距離の異なる複数の画像を自動的に合成可能
視野全体に焦点が合った鮮明で精細な画像撮影可能なMultiSharp搭載
用途ハイエンドサーモグラフィー
付属品Ti-SBP4充電バッテリ×2、Ti-SBC3B充電器、ACアダプター、USBケーブル、HDMIケーブル、マイクロSDカード(SDカードアダプタつき)、ネックストラップ、ハードケース
寸法(mm)273×159×97
表示(IR-Fusion)ブレンディング・PIP、アラーム
温度測定範囲(℃)-20~1000
温度表示中心点、最大/最小値、任意3点、測定ボックス3個、線グラフ
分解能(℃)≦0.05
機能【SuperResolution】あり、【自動キャプチャ】時間間隔、温度トリガーによる画像取得が可能
測定レンジ400A
ディスプレイ5.7インチ/タッチスクリーン
測定電流(最小)1A
保証期間2年
視野角34.1°H×25.6°V
防塵防水性能IP54
測定距離(最小)15cm
確度±2℃または±2%の大きい方
画素数640x480
保管温度(℃)-20~50(バッテリーを外した状態)
出力電流1mA/A
周波数レンジ5Hz~20kHz
作動温度(℃)-10~50
空間分解能(mrad)0.93
基本確度2%+0.06A
1個
¥1,598,000
税込¥1,757,800
24日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。