温度計・温湿度計 :「カメラ用アーム」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度を「見える化」するUSBカメラ(本体のみ)
質量(kg)1.5
消費電力(W)0.27
温度測定範囲(℃)-20~+600
有効画素数256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)8~14
動作環境Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)25
1個
¥109,800
税込¥120,780
翌日出荷
温度を「見える化」するUSBカメラ。PCへ接続し専用ソフトを立ち上げることで、観察対象の表面温度が確認できるUSBカメラです。視野内で最も高い温度と低い温度を基準に全体の温度が色で視覚的に表示されるため、相対的な温度評価や発熱・異常個所の特定に役立ちます。コンパクト設計で設置場所を選ばず、強力マグネットで磁性のある面に簡単に固定が可能。対象物に合わせてカメラをアームで自在に調整できます。
付属品コンバーションレンズ、USBケーブル、アームスタンド(軸2種付)、ベースプレート
質量(kg)1.5
消費電力(W)0.27
温度測定範囲(℃)-20~+600
有効画素数256×192(約5万画素)(最大)
測定波長(μm)8~14
動作環境Windows 10 以降
リフレッシュレート(Hz)25
1個
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。