温度計・温湿度計 :「サーミスタ温度計」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
応答の早いサーミスタ使用のパネルマウント温度計です。
測定範囲(℃)-40~100
精度(℃)±1(-20~100℃)
電源AC/DC13V~15.0V、ACアダプタ付属、別売:AUM-140-2(トランス付属タイプ)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×38×65
センサーサーミスターセンサ(付属)、センサ誤差(±0.8℃)
分解能(℃)0.1
使用温湿度範囲0~60℃/80%RH以下(ただし結露のないこと)
温度表示方式デジタル
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
1℃間隔でHi/Lo温度設定が可能(アラームでお知らせ)
強力マグネット付
測定範囲(℃)-50~300
質量(g)54.5
電源LR44(1.5V)×1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×36.5×18
分解能0.1℃(-19.9℃~199.9℃) 左記以外1℃
センサー寸法(mm)3.5×120
機能温度計
使用温湿度範囲-10~60℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
測定周期1秒/回
組込用温度モジュールです。
用途温度モニター用
精度(℃)±1(0~40℃)(左記以外±2℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48.2×28.7×16.8
分解能(℃)0.1
機能温度計
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露のないこと)
保存温湿度範囲-10~50℃、70%RH以下(ただし結露のないこと)
検知方式サーミスタ
温度表示方式デジタル
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。