温度計・温湿度計 :「デジタル気体測定器」の検索結果
SDカードに記録可能なデジタル温湿度・CO2計です。
測定範囲温度:0~50℃、湿度:10~90%RH、CO2:0~4000ppm
付属品SDカード4GB、壁面取付ユニット、電池、ACアダプタ、取説
質量(g)約285
電源単4電池×6
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能(℃)0.1
データ出力SDカード、USB出力
測定間隔5秒/回
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
分解能(ppm)1
分解能(%RH)0.1
SDカード(1~16GB)をPCに取り込むだけでExcelデータ編集が可能
壁面・卓上の両用途での使用が可能
液晶が大きく読みやすい設計
最大/最小値、データホールド機能付
気圧単位切り替え可能
測定範囲0~50℃、10~90%RH、10.0~1000hpa、1001~1100hpa、7.5~825.0mmHg、0.29~32.48inHg
付属品壁面取付ユニット、SDカード1GB、電池、取説
質量(g)約285
電源単4×6 DC9V(ACアダプタは別売)
精度±0.8℃、±(4%rdg+1%RH):70%RH以上、±(4%RH):70%RH未満、±2hpa、±3hpa、±1.5mmHg、±0.1inHg
表示LCDサイズ:60×50mm
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×32
分解能0.1℃、0.1%RH、0.1hpa、1hpa、0.1mmHg、0.01inHg
データ出力SDカード/USB出力
使用環境温度0~50℃ 湿度10~85%RH
設置方式壁掛け/卓上式
測定間隔5/10/30/60/120/300/600秒/オート
時計機能内蔵(年/月/日/時/分/秒)
温度表示方式デジタル
メモリーカードSDカード 1~16GBまで対応
別売品番ACアダプタ、USBケーブル、専用ソフトウェア
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。