温度計・温湿度計 :「大型温度計」の検索結果

特価
本日9月20日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラーム機能付きの大型温度計です。
測定範囲(℃)-9.9~99.9 付属品温度センサ(コード長30m)×1、電源ACアダプタ(DC24V/2.5A)×1、取り付けブラケット(ストレート・L型)×各2 質量(kg)約2.5 電源DC24V/2.5A(ACアダプタ使用) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)400×180×50 精度(℃)±1(0~40℃)/±2(左記以外) 分解能(℃)0.1 外部出力DC24V/2A 使用温湿度範囲-10~50℃/80%以下(ただし結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~60℃、80%以下(ただし結露のないこと) 温度表示方式デジタル 測定周期1秒/回
1個
98,980 税込108,878
3日以内出荷