温度計・温湿度計 :「小型 デジタル温度計」の検索結果
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-96-56
校正証明書一般校正(英語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
1℃間隔でHI/LO温度設定が可能。強力マグネット付
仕様センサ:サーミスタ●分解能:0.1℃(-19.9~199.9℃)1℃(左記以外)●精度:±1℃(-50~250℃)±2℃(250~300℃)●使用温湿度:-10~60℃ 80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存温湿度:-20~60℃ 70%RH以下(ただし結露のないこと)●LR-44×1●電池寿命:約3ヶ月●サイズ:本体/100(W)×36.5(H)×18(D)mm 約60g、センサ部/Φ3.5×120mm●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
測定温度範囲(℃)-50~300
アズワン品番64-3728-96-57
校正証明書一般校正(中国語)
1個
¥16,980
税込¥18,678
16日以内出荷
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(英語)
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正(中国語)
保温/保冷BOXの温度管理や温度表示が必要な機器の組み込み用に使用できます。耐久性に優れたサーミスタセンサを採用しています。小型のため、様々な機器への組み込みが可能です。
校正証明書一般校正
対象物に直接触れずに表面温度を測定。
測定範囲(℃)-33~220
仕様(D:S比)1:1
付属品ストラップ、LR44(お試し電池)
質量(g)19(電池含む)
電源LR44×2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×83×23
分解能0.1℃(-9.9~+199.9℃)、左記以外1℃
精度(℃)(23±3℃)において±2%または±2.0℃のいずれか大きい方
サンプリング約1秒(90%)
温度表示方式デジタル
温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。