温度、湿度、時計を同時表示。
熱中症警戒レベルを5段階表示。
温度、湿度の最大/最小値を表示。
壁掛け用フック穴/スタンド付き。
電池交換表示機能付き。
測定範囲-9.9~50.0℃、20~90%RH
付属品取説、お試し電池
質量(g)126
電源CR-2032×1
精度±1℃(10~40℃)それ以外は±1.5℃、±5%RH(40~70%RH、20~30℃)それ以外は±8%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×120×15
分解能0.1℃、1%RH
寿命約1年(電池)
設置方式卓上式/壁掛け
時計機能平均月差±30秒以内
温度表示方式デジタル
1台
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
JIS B 7922:2023 準拠の黒球付小型熱中症計です。身体作業強度・日常生活の予防指針・運動の予防指針に対応したアラーム機能を搭載しています。3種類のアラーム(身体作業強度(厚生労働省)日常生活の予防指針(日本生気象学会)、運動の予防指針(日本体育協会))を選択可能(音・LEDでお知らせ)。温度・湿度・熱中症指数(WBGT値)を同時に表示できます。
用途熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に。
付属品単4形乾電池×2本、アームバンド、カラビナ、ストラップ
トラスコ品番677-2864
幅(mm)65
高さ(mm)117
奥行(mm)25
電源単4形乾電池×2本
最小表示温度:0.1℃、湿度:0.1%RH、熱中症指数:0.1℃
温度測定範囲(℃)0.0~50.0、黒球:0.0~80.0
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
表示範囲熱中症指数:0.0~50.0℃
温度測定精度±0.6℃(20.0~50.0℃) 左記以外 ±1℃
湿度測定精度±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30℃) 左記以外 ±7%RH
温度表示方式デジタル
1個
¥5,298
税込¥5,828
欠品中
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能。1台で熱中症指数(IN/OUT)・黒球温度・気温・相対湿度・露点の6項目の測定が可能。使用環境に合わせて屋内/屋外モードの設定が可能。バックライト付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:黒球:23℃、気温:23℃,湿度:49.8%●測定範囲:WBGT(IN)/0~59.0℃(精度±1℃)、WBGT(OUT)/0~56.0℃(精度±1℃)、気温/0~50.0℃(精度:±0.8℃)、黒球温度/0~80.0℃(±0.6℃)、湿球温度/-21.6~50.0℃、露点/-35.3~48.9℃、相対湿度/1~99%RH●電源:006P×1●付属品:専用ソフトウェア・USBケーブル・ACアダプター・ハードケース・電池・取扱説明書
アズワン品番64-3729-02
校正証明書一般校正
1個
¥49,980
税込¥54,978
31日以内出荷
熱中症予防対策/労働環境等の安全管理に
熱中症指数WBGT値のアラーム設定が可能
1台で熱中症指数(IN/OUT)、黒球温度、気温、相対湿度、湿球温度、露点の6項目の測定が可能
使用環境に合わせて屋内/屋外モードの選択が可能
測定に便利な三脚の取り付けが可能
MAX/MIN値表示、データホールド機能付き
オートパワーオフ機能付き
バックライト付き
USBケーブル接続でPCデータ管理が可能
測定範囲0~59.0℃(WBGT IN)、0~56.0℃(WBGT OUT)、0~50.0℃(気温)、0~80.0℃(黒球温度)、-21.6~50.0℃(湿球温度)、-35.3~48.9℃(露点)、1~99%RH(相対湿度)
付属品ハードケース、電池、取説、専用ソフトウェア、PC接続用USBケーブル、ACアダプタ
質量(g)270
電源006P(9V)×1 またはDC9Vアダプタ
精度±1.0℃(WBGT IN)、±1.5℃(WBGT OUT)、±0.8℃(気温)、±0.6℃(黒球温度)、±3.0%RH(相対湿度)
球径(Φmm)50(黒球)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×300×50
分解能0.1℃(WBGT IN)、0.1℃(WBGT OUT)、0.1℃(気温)、0.1℃(黒球温度)、0.1℃(湿球温度)、0.1%RH(相対湿度)
電池寿命(時間)連続使用時間で約200時間
サンプリング約1秒/回
使用環境0~50℃ 95%RH以下(結露なきこと)
保存環境-10~50℃ 70%RH以下(結露なきこと)
温度表示方式デジタル
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。