温度計・温湿度計 :「突き刺し」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-57 校正証明書一般校正(中国語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-56 校正証明書一般校正(英語)
1個
20,980 税込23,078
16日以内出荷

突き刺型プローブが付いた温度計。HI/LOアラーム設定機能。MAX/MIN値表示機能。出張サービスに便利な携帯型
仕様分解能:0.1℃●精度:±1℃(-10~100℃)±1.5℃(-10.1℃以下、100.1~200℃)±2.5℃(200.1~300℃)●保護等級:IP65●使用環境温・湿度:0~50℃・80%RH以下(ただし結露のないこと)●保存環境温湿度:-10~50℃70%RH以下●電源:単4形乾電池×2●電池寿命:約1年●サイズ:66(W)×135(H)×22(D)mm 約140g●センサー部:Φ3.5×151mm●付属品:センサ保護キャップ、単4形電池×2・取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃2 点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。 測定温度範囲(℃)-50~300 アズワン品番64-3728-95-20 校正証明書一般校正
1個
17,980 税込19,778
16日以内出荷

センサー白金測温抵抗体 Pt1000Ω(ClassA)
1本
5,498 税込6,048
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング