温度計・温湿度計 :「acアダプタ 端子」の検索結果
関連キーワード
4ch、熱電対センサ採用、広範囲測定(-200~1370℃)
データロガ機能でデータ記録(専用ソフト標準付属)
データロガ機能(最大16000pts)
T1-T2温度差表示、4点の温度を同時に表示
データホールド、偏差温度、最大値・最小値表示機能
オートパワーオフ(30分以上でオフ、機能解除可)、電池消耗表示機能付
測定範囲(℃)-200~1370
精度(200~400℃)±0.5%rdg+1℃(-200~200、400~1370)±0.3%rdg+1℃
仕様(データロガ)16000ptsMAX/MIN表示・データホールド・オートパワーオフ
付属品ビーズ型K熱電対センサ、専用ソフト、RS-232Cケーブル、ハードケース
質量(g)約320(電池含む)
電源006P(9V)×1本またはACアダプタ(別売)
本体寸法(mm)64×30×184
センサータイプK熱電対センサ
表示4ch表示(3.5桁LCD)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×30×184
分解能0.1℃(0~200℃)、1℃(左記以外)
分解能(℃)0.1(0~200)1(0~200以外)
機能データロガ(最大16000データ)・データホールド・偏差温度・最大/最小値表示・オートパワーオフ・電池消耗表示
インターフェースRS-232C出力端子付
サンプリング3回/秒
使用環境0~50℃ 0~80%RH
設置方式ハンディタイプ
アズワン品番2-1960-01
温度表示方式デジタル
インターフェイス9600bps(RS-232C出力端子)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。