5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)166 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
28,980 税込31,878
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)216 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

適合(素子)TC、RTD 材質(保護管)SUS304 タイプ一般形防滴処理 寸法L(mm)316 外径(Φmm)12 寸法l(mm)50 金具R(PT)1/2 適合径(Φmm)3.2~22 素子(測温抵抗)Pt100 クラスクラスA RoHS指令(10物質対応)対応 素子数1
1本
29,980 税込32,978
30日以内出荷

金属保護管の中に白金抵抗体素子を封入した汎用品。 低温環境下で使用できます。
素子(測温抵抗体)Pt100クラスB RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シマデンディジタル指示計
エコ商品
スクリーンセーバーにより、稼働中の消費電力を軽減します。(ECOモード、約48%カット) ECOモード中はECOランプが点滅し運転中の判別が可能です。 警報発生時は表示が自動復帰し、設定によりブリンクに変わって異常をお知らせ出来ます。(警報オプションが必要となります。) セグメントの採用で従来品よりも、文字が認識しやすくなりました。 電圧・電流入力時はスケーリング機能(逆スケーリング可)に対応し、入力信号に対応した工業値で表示できます。(10000カウント対応) CEマーキング(欧州連合(EU)安全性能基準)の適合
仕様【表示方法】ディジタル表示:11セグメント赤色チップタイプLED4桁(文字高さ約20mm)、ステータス表示:PL/SET(ECO):緑色チップタイプLED、AL1、AL2:赤色チップタイプLED、【入力スケーリング】リニア入力時可(逆スケーリング可)、設定範囲:-1999~9999digit スパン10~10000digit、小数点位置設定:1、0.1、0.01、0.001、【スクリーンセーバー】0~100分の設定時間で未操作時に11セグメントLEDを消灯、ECOランプ点滅(警報出力時はスクリーンセーバー解除) 質量(g)250 電源(V)AC100~240±10%(50/60Hz) 適合規格安全/IEC61010-1およびEN61010-1、IEC61010-2-30およびEN61010-2-30、EMC/EN61326-1、RoHS指令対応 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×96×111 設定方式前面キー4個、設定保護:キーロックON/OFF 電源電圧(V)100~240±10%(AC50/60Hz) 通信機能なし RoHS指令(10物質対応)対応 測定精度(℃)維持範囲:23±5
1台
29,980 税込32,978
当日出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)