温度計・温湿度計 :「記録計」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
インターネット・LANを経由して記録データの収集、現在値のモニタリング、警報監視などが行える温度・温湿度データロガーです。 RT-14/RS-14/RS-14Hは、専用のアプリを用いてスマートフォン・タブレットから設定・吸い上げ・グラフ表示が行えます。 LANを経由して、Web Storageに記録データを自動送信できます。 警報の上下限値・判定時間を設定し、Web Storage経由で警報メールの送信が可能です。 USB通信による設定・データ吸い上げも可能です。
寸法(mm)78×26×58
電源単3アルカリ電池×2(付属)、USBバスパワー(5V・200mA)
対応OSWindows XP/Vista/7/8、Android2.2以降、iOS5.0以降
インターフェースUSB通信 USB2.0(Mini-Bコネクタ)
メモリー8000データ×2ch
記録モードエンドレス(記憶容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録)、ワンタイム(記憶容量がいっぱいになると記録を停止)
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
サーモレコーダーミニの設定・データ吸い上げが可能です。 パソコンとミニベースはUSBケーブル(付属)で接続します。
寸法(mm)56×16.5×80
本体質量(g)30
対応機種小型防水温度データロガー(赤外線通信タイプ)(RT-23S/32S/RU-21-TC/-Pt/-V/-P)、小型防水温度データロガー(RT-22S/31S)、小型防水温度データロガー(RT-21S/30S)
インターフェース光通信、USB通信
通信速度データロガー1台分のフルデータを吸いあげる時間RT-23S/RT-32S/RU-21-/RT-22S/RT-31S:最大19200bps(約25秒)、RT-21S/RT-30S:最大2400bps(約160秒)
1個
¥14,980
税込¥16,478
10日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度センサ内蔵タイプで、防水防塵に優れています。冷凍冷蔵庫、埃や湿気の多い屋外など、過酷な環境での使用に耐える頑丈ボディです。穏やかな応答特性なので、荷物と同梱して使用するなどの用途に適しています。
測定範囲(℃)-40~80
測定項目温度1ch(内蔵)
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1
インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信
メモリー16000データ
応答速度約35分(90%)
液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他
記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する
記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)
測定精度(℃)平均±0.5
無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
1個(1個)
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
赤外線通信によるデータ吸い上げができます。 警報監視機能付です。 アジャストメント機能など、機能が充実しています。
適合機種(親機)サーモレコーダーミニベース(RT-21B/22B/23B)、サーモコレクター(RTC-11/10/21/20)
寸法(mm)47×19×62
電源リチウム電池(LS14250)×1(付属)(CR2使用)
センサーサーミスタ
分解能0.1℃
インターフェース光通信(独自プロトコル)、赤外線通信(IrPHY1.2省電力方式相当)
メモリー16000データ
記録モードエンドレス、ワンタイム
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
温度・湿度・照度・紫外線(UV)の測定・記録が行えます。 赤外線通信によるデータ吸い上げが可能です。 アジャストメント機能付です。
測定範囲0~55℃、10~95%RH、0~130000Lx、0~30mW/cm2(260~400nm)
寸法(mm)78×18×55
質量(g)62(電池含む)
電源単3アルカリ電池(LR6)×1
測定項目温度、湿度、照度、紫外線
精度平均±3℃、±5%RH(25℃50%RH)、10~10000Lx:±5%(25℃50%RH)、0.1~30mW/cm2:±5%(25℃50%RH)
メモリー8000データ/ch
記録モードエンドレス、ワンタイム
記録間隔1、2、5、10、15、20、30秒、1、2、5、10、15、20、30、60分(15通りから選択)
1個
¥34,980
税込¥38,478
10日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温湿度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。温度・湿度を測定する一体型センサが付属しており、温度・湿度を同時に測定、記録が行えます。日常生活防水仕様のため、多湿環境下での使用も可能です。(ただし、温湿度センサは防水性能なし)
測定範囲(℃)温度/0~55 湿度/10~95%RH
測定項目温度1ch 湿度1ch(外付)
センサー温度/サーミスタ 湿度/高分子膜抵抗式
分解能(℃)温度/0.1 湿度/1%RH
インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信
メモリー8000データ×2ch
応答速度温度・湿度/約7分(90%)
液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他
記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する
記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)
測定精度(℃)温度/平均±0.3 湿度/±5%RH(25 50%RH時)
無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
1個(1個)
¥25,980
税込¥28,578
7日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
測定範囲【温度】0 ~ 55℃【湿度】10~95%RH
精度【温度】±0.5℃【湿度】±5%RH(25℃、50%RH)
センサーRSH-4010 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式
応答時間約7分(90%応答)
メモリー30000データ×2Ch
測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch
液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示
記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)
無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS
測定分解能【温度】0.1℃【湿度】1%RH
送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
1個
¥32,980
税込¥36,278
10日以内出荷
対応親機を用いることで、記録データを無線で吸い上げます。離れた場所の温度を測定し、ワイヤレス通信によりデータを送受信できるサーモレコーダーです。気温、水温、物の温度など幅広い対象に使用できる外付けセンサタイプです。
測定範囲(℃)-60~155
測定項目温度1ch(外付)
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1
インターフェース特定小電力無線/ARIBSTD-T67(周波数/429MHz帯 RFパワー/10mW) Bluetooth通信/Bluetooth4.2(Bluetooth Low Energy) 光通信
メモリー16000データ
応答速度空気中/約80秒(90%) 撹拌水中/約7秒(90%)
液晶表示測定値(2Ch以上は交互表示)記録状態 電池寿命警告 その他
記録モードエンドレス/記録容量がいっぱいになると先頭のデータに上書きして記録する ワンタイム/記録容量がいっぱいになると記録を停止する
記録間隔1,2,5,10,15,20,30秒 1,2,5,10,15,20,30,60分(15通りから選択)
測定精度(℃)平均±0.3(-20~80 平均±0.5(-40~-20/80~110 平均±1.0(-60~-40/110~155
無線距離(m)約150(見通しの良い直線において)
1個(1個)
¥19,980
税込¥21,978
7日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。VFCモードに対応しており、アメリカ疾病予防管理センター(CDC)によって定められたワクチン管理に関する指令に準じた温度管理を実現します。
測定範囲-40~110℃(付属センサ使用時)
精度平均±0.3℃(-20~80℃)平均±0.5℃(-40~-20/80~110℃)
センサーRTH-1010 サーミスタ
応答時間約190秒(90%応答)
メモリー30000データ×2Ch
測定チャンネル温度2Ch
測定モード通常モード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が測定値 VFCモード:最大値・最小値の表示 ALMの判定対象が記録値
液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示
記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)
測定分解能0.1℃
送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
1個
¥27,980
税込¥30,778
10日以内出荷
無線LAN機能を搭載したサーモレコーダーです。エンタープライズモードに対応しており、WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートします。大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。本体液晶に現在値2ch同時表示、最大値・最小値・アラーム表示機能を搭載しています。iOS/Android端末/WindowsPC向けアプリやパソコンから直接Bluetooth通信で記録データを吸い上げ、グラフ表示することができます。インターネットを使用できる無線LAN環境があれば、データを無料のクラウドサービス「Web Storage」に自動送信し、パソコンやスマートフォン、タブレットで確認することが可能です。温度・湿度異常などの警報もメールやアプリでお知らせします。
測定範囲【温度】-25~70℃【湿度】0~99%RH
精度【温度】±0.3℃(10~40℃) ±0.5℃(その他)【湿度】±2.5%RH(15~35℃、30~80%RH)
センサーRSH-3020 【温度】サーミスタ 湿度:高分子膜抵抗式
応答時間約7分(90%応答)
メモリー30000データ×2Ch
測定チャンネル温度1Ch 湿度1Ch
液晶表示測定値 ALM表示 記録状態 記録モード 通信状態 電池寿命警告など【測定値】Ch.1現在値/Ch2現在値 Ch1.最大値最小値/Ch.2最大値最小値【表示形式】巡回表示 固定表示
記録モードエンドレス(記録容量を超えると先頭のデータに上書きして記録) ワンタイム(記録容量を超えると記録を停止)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒 1/2/5/10/15/20/30/60分(15通りから選択)
無線規格IEEE802.11b/g/n(2.4GHzのみ) セキュリティ:WPAPSK(AES/TKIP) WPA2PSK(AES/TKIP) WPA2EAP(AES/TKIP) WPS2.0:プッシュボタン方式 IEEE802.1X認証:EAPTLS EAPPEAP(MSCHAPv2) プロトコル:HTTP HTTPS SNTP DHCP DNS
測定分解能【温度】0.1℃【湿度】0.1%RH
送信間隔OFF(送信なし) 1/2/5/10/15/20/30分 1/2/3/4/6/12/24時間(15通りから選択)
1個
¥38,980
税込¥42,878
10日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。