絞り込み
ブランド
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
  • モノタロウ(16)
  • 佐藤計量器製作所(379)
  • エスコ(346)
  • testo(テストー)(275)
  • CHINO(チノー)(196)
  • エンペックス気象計(142)
  • アズワン(141)
  • ナリカ(122)
  • 安立計器(113)
  • 安藤計器製工所(103)
  • T&D(ティアンドデイ)(94)
  • 熱研(92)
  • シンワ測定(88)
  • 日油技研工業(86)
  • マザーツール(73)
  • 日本計量器工業(73)
  • クレセル(69)
  • A&D(66)
  • 東亜計器(66)
  • 理化工業(65)
測定範囲(℃)
  • 0~50(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル温湿度計 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)デジタル温湿度計 ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
959税込1,055
1個
当日出荷
わかりやすいビッグディスプレイタイプです。 現在の快適度がわかりやすい、顔文字表示機能付きです。
付属品ボタン電池CR2025×1(テスト用)ホワイト質量(g)約69寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×82×11温度測定範囲(℃)0~50湿度測定範囲(%)20~95使用電池ボタン電池CR2025×1電池寿命約10ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
98,980税込108,878
1個
4日以内出荷
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む)精度±0.3℃検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー液晶サイズ7インチ解像度1024×600推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満)LCD仕様IPSRoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125測定距離(m)可能:約0.7~1.2
サーモカメラ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
128,800税込141,680
1個
4日以内出荷
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット材質金属+樹脂ブラック質量(g)380電源5.5V/3A ACアダプタ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数)データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他)液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下測定範囲(cm)(温度)約50~90温度測定精度±0.3℃設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置LED白色LED:1W、赤外線LED:2Wデータ記録件数最大100000件(本体ローカル保存)音声マイク / スピーカービデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション)熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計WHYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABSホワイト質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GR YAZAWA(ヤザワコーポレーション)熱中症・インフルエンザ警報付きデジタル温湿度計GRYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,888税込2,077
1個
4日以内出荷
今いる場所の熱中症・インフルエンザの危険度を顔マークでお知らせします。
材質ABSグリーン質量(g)97精度【時計】平均月差±30秒以内(常温時)、【温度】±1℃以内(0 ~40℃)※上記以外±2℃以内、【湿度】±5%以内(40~80%、温度25℃時)※上記以外±8%以内表示【時計】12時間/24時間切り替え表示、【温度】-9.9~49.9℃(0.1℃単位)※測定範囲外はLLもしくはHH表示、最高/最低表示、【熱中症指数】顔マーク4段階表示、【インフルエンザ指数】顔マーク3段階表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)86×120×20使用電池単4形乾電池×2本(別売)測定間隔約1分間に1回(温度・湿度)
サーモカメラ&ディスペンサースタンド YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ&ディスペンサースタンドYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
8,898税込9,788
1個
4日以内出荷
サーモカメラ(型番:TC01・TC02 別売)とオートディスペンサー(型番:AD01WH 別売)を組み合わせて使用できます。 建物のエントランスなどに設置し、ウィルスの感染対策に役立ちます。 液だれ防止のトレーが付属しています。
材質スチール寸法(Φ×高さH)(mm)最短:約300×980(台座含む)、最長:約300×1430(台座含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスペンサーバスケット部分:約100×100×100、トレー:約85×6.5×258パイプ径(Φmm)最小:約16、最大:約22質量(g)約5350
温度計・温湿度計