2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
エコ商品
マスクをつけていない方に着用アナウンスをします。 音と画面の色でその場でお知らせします。 検温データは50,000件保存できます。(※LAN環境必要) 発熱者をスマートフォンに通知(専用アプリDoby)します。 (※LAN環境、および設定必要)
質量(g)約2500(据え置き用スタンド含む) 精度±0.3℃ 検出器非冷却酸化バナジウムコークス平面センサー 液晶サイズ7インチ 解像度1024×600 推奨環境屋内(温度:16~35℃ 、湿度:70%未満) LCD仕様IPS RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約118×400×125 測定距離(m)可能:約0.7~1.2
1個
98,980 税込108,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

YAZAWA(ヤザワコーポレーション)サーモカメラ
付属品背面プレート、専用ACアダプタ、本体取付用ビス×2、壁面取付用ビス/アンカー1セット 材質金属+樹脂 ブラック 質量(g)380 電源5.5V/3A ACアダプタ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×191×21 機能人物登録最大3000件(顔登録可能な人数) データ出力csv形式(日時/温度/出退勤/呼気/他) 液晶サイズ5インチ/タッチパネル対応 インターフェースΦ5.5電源ソケット、リセットボタン、Wi-Fi、LANポート、アラームポート 使用環境室内用/温度:-10~40℃、検温環境:16~35℃/湿度:95%以下 測定範囲(cm)(温度)約50~90 温度測定精度±0.3℃ 設置方法標準:背面スタンドまたは壁面設置 LED白色LED:1W、赤外線LED:2W データ記録件数最大100000件(本体ローカル保存) 音声マイク / スピーカー ビデオ仕様1280×720(デュアルレンズ)H.264/H.265
1個
128,800 税込141,680
4日以内出荷