温度計・温湿度計 :「温度センサー 種類」の検索結果
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。