温度計・温湿度計 :「溶存酸素測定器」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)データロガー
溶存酸素測定に必要なものがキャリングハードケースにまとまっているためフィールでも使用可能です。 現場で記録したデータをパソコンに呼び出し、パソコンと測定器を接続することでリアルタイム測定も可能です。
仕様(溶存酸素)溶存酸素飽和率:0.0~600.0%、0.1%、大気圧:300~5000hPa、±3hPa セット内容本体、電極(2mケーブル)、スペアメンブレンキャップ、ガンメタル製キャップ、電解液100mL、4極バヨネットUSBケーブルアダプタ、ハードケース、データロギング管理用ソフトウェア(英語) 寸法(mm)160×86×37 測定範囲0.00~70.00mg/L(ppm) 質量(g)約250(電池およびカバーを含む) 電源単4乾電池×2本(テスト用付属)または外部電源(USB5V) 測定項目溶存酸素、溶存酸素飽和率、大気圧、温度 温度(℃)0.0~50.0、温度:±0.1℃ 精度±(0.2mg/L+1.5%rdg) 0~25mg/Lにおいて、±(0.3mg/L+2.5%rdg) 25~70mg/Lにおいて 対応OSWindows(R)7 表示2×41/2桁LCD 分解能0.01mg/L 保護等級IP65/IP67 機能温度補正・気圧補正・塩分補正(手動)・校正周期通知・最大/最小値・ホールド・オートパワーオフ・2段階アラーム インターフェースUSB メモリー10000データ アズワン品番1-2840-31
1セット
269,800 税込296,780
31日以内出荷