4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力固定Pt1000プローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
26,980 税込29,678
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)土壌温度計
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0 精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力Pt1000 保護等級IP54 応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%) 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし) ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 プローブステムステンレス製、Φ8×920mm 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属) 測定周期約2回/秒
1台
25,980 税込28,578
47日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力BNCソケットプローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
21,980 税込24,178
47日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)K熱電対温度計
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0 精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く) 機能最大/最小値、ホールド表示 消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3 適合センサK熱電対(NiCr-Ni) 電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
20,980 税込23,078
47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)