温度計・温湿度計 :「co2ガス」の検索結果
関連キーワード
高コストパフォーマンス。低消費電力。高精度。大量生産。自己補正/メンテナンスフリー
仕様●シリアル通信:UART(Modbus)●メンテナンスインターバル:メンテナンスフリー
出力デジタル
精度±40ppm±3%rdg
消費電力(mA)ピーク電流≦300、平均≦18
対象ガスCO2(二酸化炭素)
動作原理NDIR(非分散型赤外線吸収法)方式
測定範囲(ppm)CO2濃度:400~10000
供給電源DC4.5~5.25V
動作湿度(%RH)0~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥10,980
税込¥12,078
41日以内出荷
超低消費電力。ANSI/ASHRAE規格62.1-2022に準拠。RESETグレードBに準拠。WELL Building Standard@(WELL v2TM)に準拠。高精度。堅牢な設計。大量生産に対応。自己補正機能付き
精度(CO2)±50ppm±3%rdg(拡張範囲±10%rdg)
測定ガス二酸化炭素(CO2)
寿命センサ予測寿命:>15年
動作原理非分散型赤外線吸収法(NDIR)
動作範囲0~50℃、0~85%RH
電流範囲平均電流:1~30μA
測定間隔デフォルト:16秒、8サンプル(設定変更可能)
測定範囲(ppm)(CO2)400~5000、拡張範囲:~10000
供給電源3.05~5.5V
ピーク電流(A)<0.08
通信インターフェースUART、I2C
1台
¥15,980
税込¥17,578
41日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。