温度計・温湿度計 :「発信器」の検索結果

関連キーワード
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様コンデンサーと抵抗の充放電、LC共振実験 測定範囲±20V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
当日出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導 測定範囲±100mA(インピーダンス:0.18Ω) 分解能50μA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:コンデンサーと抵抗の充放電 測定範囲±1A(インピーダンス:0.18Ω) 分解能0.5mA
1個
21,500 税込23,650
6日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:直流回路・直流電力測定 測定範囲0~10V(インピーダンス:1MΩ) 分解能10mV
1個
18,600 税込20,460
6日以内出荷

AC/DCの両方で使用することが可能で、直流交流の特性に合った測定もできます。ACでは、周波数変化に応じた電圧変化を測定します。ACの周波数や波形の測定に最適です。 DCでは、さまざまな回路実験に適しています。電圧センサ・電流センサを組み合わせることにより、LC発信、コンデンサの充放電などで電圧電流の関係を容易に観察することができます。
仕様実験例:電磁誘導 測定範囲±1V(インピーダンス:1MΩ) 分解能1mV
1個
18,600 税込20,460
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング