商品豆知識
ワイヤレスなので実験台がすっきり!安全・安心
測定範囲40~110dB、±25mV、±100mV
最小表示0.1dB、1mV
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows8.1/10、Mac、iOS、Android、ChoromeOS
電源充電式電源(USB充電式)
1個
¥45,500
税込¥50,050
4日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
音圧レベル(dB)55~110(測定可能)
最小表示0.1dB
測定間隔最速10μs(100kHz)
測定項目音圧、波の振幅
接続ワイヤレス、USB
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
電源充電式電源(USB充電式)
仕様【実験例】おんさの波形の観察・音の波形の観察・試験管笛の波形の観察
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定
測定範囲40~110dB、±2000mV
分解能0.1dB、1mV
1個
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。▼各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows10/11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。▼接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。▼さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出
測定範囲0~3500cps
電源充電式電源(USB充電式)
最小表示1cps、温度0.1℃
測定項目cps、温度
対応OSWindows10、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
1個
¥66,980
税込¥73,678
4日以内出荷
音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4とセンサのセットです。
音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
セット内容イージーセンスV-Log4、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥221,000
税込¥243,100
8日以内出荷
音に関する実験にご利用いただける、教育用イージーセンスV-Log4 BLEとセンサのセットです。
音速、おんさ等の実験に利用でき、簡単にグラフ化できるので、実験後の分析も容易です。
また、音センサは単位としてdBとmVをレンジで任意に切替えることができるので、さらに幅広い用途に活用できます。
イージーセンスV-Log4BLEの仕様は【E31-6988】をご参照ください。
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE(ワイヤレス通信タイプ)、音センサ4個、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥232,000
税込¥255,200
8日以内出荷
聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。
空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
仕様実験例:音速測定
種別音速測定センサセット
測定範囲±100mV、±1000mV
1セット
¥28,000
税込¥30,800
4日以内出荷
ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)約94×94×35
測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android
入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイグラフィカルディスプレイ
測定間隔最速20μs(50kHz)
PC接続USB、ワイヤレス
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
教育用イージーセンスV-Log4を使い、様々な光の実験を行うためのセットです。
光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。
また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。
イージーセンスV-Log4の仕様は【E31-6996】をご確認ください。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など
セット内容イージーセンスV-Log4、マルチレンジ光センサ(0~100000Lux、0~1000Lux(高速))、電圧センサ(±20V)、電流センサ(±1A)
対応OSWindows8.1/10/11、MacOS、ChromeOS
1セット
¥142,000
税込¥156,200
8日以内出荷
イージーセンスV-Log4を使い、さまざまな光の実験を行うためのセットです。
光通信の実験を行う際、懐中電灯などを光電池(受信)にあてスピーカーなどから音を流しますが、その時の光の波長と光電池の電圧変化を測定することができます。
また、光の強弱による光電池の起電力の違いなどの測定などさまざまな実験に活用できます。
V-Log4 BLEはワイヤレス通信タイプ。測定したデータをワイヤレスでタブレットなどに送信できます。
仕様【実験例】フリッカー計測、光電池の起電力測定、光通信の実験、化学発光、生物発光…など
セット内容イージーセンスV-Log4 BLE●マルチレンジ光センサ(0~100,000Lux、0~1,000Lux(高速))●電圧センサ(±20V)●電流センサ(±1A)
対応OSWindows8以上、Mac OS、iOS、Android、Chromebook
1セット
¥153,000
税込¥168,300
8日以内出荷
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源搭載
対応OSWindows8/8.1/10、MacOS、Chromebook
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥97,980
税込¥107,778
6日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。