Go Direct GMセンサ GDX-RADナリカ4日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。α線、β線、γ線の検出ができるガイガーミュラー管式の放射線検出センサです。放射線カウント数を測定し、核崩壊速度を求めます。検出時にLED点灯やオーディオ出力(カウント音)ができます。
仕様【実験例】同位体の半減期・放射線遮蔽の実験・バックグラウンド放射線の検出測定範囲0~3500cps電源充電式電源(USB充電式)最小表示1cps、温度0.1℃測定項目cps、温度対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB
Go Direct 音センサ GDX-SNDナリカ3日以内出荷
●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。音の波形を簡単にグラフ化します。音の振幅と大きさを測定して解析できます。
音圧レベル(dB)55~110(測定可能)最小表示0.1dB測定間隔最速10μs(100kHz)測定項目音圧、波の振幅接続ワイヤレス、USB対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android電源充電式電源(USB充電式)仕様【実験例】おんさの波形の観察・音の波形の観察・試験管笛の波形の観察
イージーセンス用ナリカ4日以内出荷
聴診器センサ2つとワークシートのセット。聴診器センサの構造上、測定したい音のみを環境音から分離して集音できるので音速測定に最適。
空気中の音速のみでなく、水中の音速、物質ごとの音速などの比較も可能。音速測定の方法が示されたワークシートが付属しています。
仕様実験例:音速測定種別音速測定センサセット測定範囲±100mV、±1000mV
音センサ イージーセンス用ナリカ6日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
仕様実験例:音声波形の測定、うなりの測定、音速の測定測定範囲40~110dB、±2000mV分解能0.1dB、1mV
教育用データロガー イージーセンスV-Hub8ナリカ6日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●湿度、気温、音、光センサを内蔵。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア寸法(mm)約94×94×35測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m電源充電式電源(USB充電式)対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)分解能12bitディスプレイグラフィカルディスプレイ測定間隔最速20μs(50kHz)PC接続USB、ワイヤレス
データロガー(イージーセンスV-Log8 BLE・10型ワイヤレスモニタ付き)ナリカ8日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ寸法(mm)143×103×45電源充電式電源対応OSWindows11、MacOS、iOS、Android、ChromeOS(iOSとAndroidはワイヤレス接続のみ可能です)入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)センサー音・光・湿度・気圧分解能12bit別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ湿度測定範囲(%)0~100インターフェースUSB本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45ディスプレイ2.9型白黒液晶測定間隔最速20μs(50kHz)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998