温度計・温湿度計 :「android ケーブル」の検索結果
関連キーワード
ステンレスプローブの温度センサです。リアルタイムで温度を数値化・グラフ化します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。リモートログ機能搭載:センサ本体にデータを直接保存できるリモートログ機能を搭載。PCやタブレットから離れ、センサ単体で記録を続けられるため、長時間の環境モニタリングや、Bluetoothが届かない屋外・閉鎖空間での測定などが可能になります。測定後はデータをアプリに転送し、すぐにグラフ化・分析できます。実験例:長時間の環境モニタリング(水槽の水温の推移を連続測定、時間のかかる化学反応の温度変化を測定)、閉鎖空間の温度測定(ドアを閉めた冷蔵庫や断熱容器内の温度変化を測定)
その他【サンプリングレート】最大5サンプル/s
付属品micro USBケーブル
電源充電式電源(USB充電式)
測定範囲(℃)-40~+125
測定項目温度
対応OSWindows10/11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android
接続ワイヤレス、USB
機能リモートログ
最小表示(℃)0.01
1個
¥23,900
税込¥26,290
4日以内出荷
双眼鏡を三脚に固定し、簡易的なスポッティングスコープとして使えるようにしたセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)約94×94×35
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android
入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイグラフィカルディスプレイ
測定間隔最速20μs(50kHz)
PC接続USB、ワイヤレス
1個
¥58,980
税込¥64,878
4日以内出荷
電流と電圧の実験に使用できるセンサ。ワイヤレスで計測できるので回路をよりわかりやすく簡単に組めます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフト(無料ダウンロード)」で測定条件の設定・解析・共有できます。
付属品miniUSBケーブル、リード線赤黒各2本
種別電流電圧
寸法(mm)約50×92×33
電源USB経由
対応OSWindows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
接続方式USB、Bluetooth
分解能1mV、1mA
使用電池内蔵リチウムイオン充電池、3.7V、1300mAh
測定電流±1A
測定電圧(V)±20
1個
¥59,000
税込¥64,900
4日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、イージーセンスソフトウェア
種別8 BLE
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥104,000
税込¥114,400
5日以内出荷
ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、イージーセンスソフトウェア
寸法(mm)約94×94×35
測定範囲音:40~110dBA、±2000mV光: 0~1000/0~10000/0~100000Lux、0~1000Lux(高速)湿度:0~100%RH気圧:85~110kPa、850~1100mbar、23~33inHg、-200~+1000/-500~+5000/-500~+10000m
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSWindows7/8/8.1/10、iOS、Android
入力アナログ入力4個(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイグラフィカルディスプレイ
測定間隔最速20μs(50kHz)
PC接続USB、ワイヤレス
1個
¥75,980
税込¥83,578
6日以内出荷
パソコンに接続しなくても、本体のみで測定できます。測定したデータをパソコンに取り込めば、グラフ表示やデータ解析もできます。●測定したデータをタブレットにワイヤレス送信でき、データの共有がスムーズに。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
種別4 BLE(10型モニタ付き)
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
接続方式USBまたはワイヤレス
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
分解能12bit
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥164,000
税込¥180,400
8日以内出荷
多様な別売のセンサを接続することでさまざまな項目のデータを測定できます。専用ソフトウェア「イージーセンス2ソフトウェア」を用いてデータの記録・解析・共有ができます。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、USBケーブル、収納ケース、10型ワイヤレスモニタ
寸法(mm)143×103×45
電源充電式電源
対応OSWindows8.1/10、MacOS、Chromebook、iOS(ワイヤレス接続のみ)、Android(ワイヤレス接続のみ)
入力アナログ入力4(デジタル入力兼用2)
センサー音・光・湿度・気圧
分解能12bit
別売付属品E31-6990-01~-78イージーセンスシリーズ用外部センサ
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
ディスプレイ2.9型白黒液晶
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥189,800
税込¥208,780
8日以内出荷
ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ
種別4(10型ワイヤレスモニタ付き)
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSUSB接続:Windows8.1/10/11、ワイヤレス接続:Windows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
分解能12bit
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥140,000
税込¥154,000
11日以内出荷
●ワイヤレスで使えるインターフェース●全機種ワイヤレス対応。測定したデータをタブレットにワイヤレスで送信できます。サイズもコンパクトなので、お手持ちのイージーセンスセンサにつなげばワイヤレスセンサとして使え、さらに実験の幅が拡がります。●ワイヤレスモニタとのセットです。
付属品センサケーブル4本(長・短各2本)、MiniUSBケーブル、マウンティングロッド、10型ワイヤレスモニタ
種別8(10型ワイヤレスモニタ付き)
電源充電式電源(USB充電式)
対応OSUSB接続:Windows8.1/10/11、ワイヤレス接続:Windows8.1/10、MacOS、iOS、Android、ChromeOS
分解能12bit
湿度測定範囲(%)0~100
インターフェースUSB
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×103×45
測定間隔最速20μs(50kHz)
1個
¥157,000
税込¥172,700
11日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。