温度計・温湿度計 :「校正証明書 温度計」の検索結果
こんなお得な商品も!
デジタル温度計
モノタロウ
¥14,980
税込¥16,478
熱電対モデル。TypeK、J、E、Tの4種類に対応
用途冷凍倉庫の温度管理・冷凍食品の品質管理。・生鮮食品の品質管理
生産工程における温度管理・製品の温度測定テスト
設備保守における温度検査
研究開発における温度測定
水洗いしても壊れない防水防塵構造
(IP67取得)
高さ1mからの落下衝撃にも耐えうる耐衝撃構造
音と光で知らせる上下限アラーム機能
99点データメモリ機能
消毒の手間を省く抗菌樹脂:(抗菌ABS樹脂)
測定視野範囲:Φ66.7 : 1000mm (13:1)レーザーポインタ付き
輻射熱に強いシリコンフィルタ採用
視野同軸レーザーマーカ
USB通信出力 (53006のみ)
照度センサ付ELバックライト
放射率切換可能
大型3段表示LED
MAX/MIN表示
測定視野範囲 □30:1000mm(33:1)
熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
寸法(mm)151×56×33(突起部除く)
質量(g)約180(電池含む)
タイプ1ch単機能
電源単3乾電池×2本(テスト用付属)
測定範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400
分解能-200.0~199.9:0.1℃200℃以上:1℃
確度(℃)(本体)-200.0~-100.1/±(0.1%rdg+1.0)、-100.0~+199.9/±(0.1% rdg+0.7)、200以上及び1分解能時/±(0.2%rdg+1)※基準接点補償確度(±0.4含む。ただし、入力端子部温度平均時)
耐水性IP54(IEC529、JIS C 0920の防塵・防滴)
アズワン品番1-591-11-23
測定周期約1秒/回
校正証明書一般校正
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。