温度計・温湿度計 :「wbgt 表示」の検索結果
JIS B7922 クラス1.5、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)
トラスコ品番422-6007
セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)
電源単4乾電池×2本(付属)
最小表示湿度0.1(%RH)
温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60
精度(℃)±0.6(15~40)
湿度測定範囲(%)10~90RH
表示範囲(℃)熱中症指数:0~50
最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
JIS B7922 クラス1.5、、無線通信機能を有しております、気温、相対湿度(湿度)、黒球温度(輻射温度)、熱中症予防に役立つ「WBGT値」が素早く、簡単に計測できます。WBGTは乾球温度・湿球温度・黒球温度を含んだトータルな指標で、暑さが体に及ぼす負担を評価するための規格としてJISやISOにも規定されています。
用途熱中症予防対策に。炎天下での運動や職場、空調していない体育館、調理中のキッチン、浴室、ベビーカーに乗っている乳幼児、お年寄り等、様々なシーンで起こりうる熱中症の予防に。
仕様WBGT値精度±1.5℃(15~40℃)
トラスコ品番422-6006
セット内容携帯用ケース(1個)、アルカリ単四乾電池(2本)、取扱説明書(1部)
電源(V)単4乾電池×2本(付属)
最小表示湿度0.1(%RH)
温度測定範囲(℃)0~50、黒球:0~60
精度(℃)±0.6(15~40)
測定範囲(%RH)湿度10~90
表示範囲(℃)熱中症指数:0~50
最小表示(℃)温度:1/熱中症指数:1、温度:0.1/熱中症指数:0.1
1本
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。