温度計・温湿度計 :「小型流量センサ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約112
種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)
使用温度範囲(℃)0~50
消費電力(W)4以下
表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109
表示範囲-9999~9999
電源(DC-V)12~24(±10%)
表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)
使用可能までの所要時間電源投入後30分以上
ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX
表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)
RoHS指令(10物質対応)対応
計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定
セット内容本体、取扱説明書
質量(g)約150
種類瞬時計測
使用温度範囲(℃)0~50
表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能
計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86
表示範囲0~9999
表示器赤色LED4桁 文字高10mm
表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)
消費電力(VA)約8以下
ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)
応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時
表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化
RoHS指令(10物質対応)対応
使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。