絞り込み
ブランド
  • ユーアイニクス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(3)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計・温湿度計 :「流量指示計」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
37,980税込41,778
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約400種類積算計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130表示範囲-99999~999999表示器赤色LED6桁 文字高14mm表示精度スケーリング(換算器)1において誤差±0ファイルバックアップ各モード設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
23,980税込26,378
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。積算値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、積算流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル積算指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約208種類積算計測使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲-99999~999999表示器7セグ赤色LED6桁 文字高14.2mm表示精度±0(スケーリング"1"において)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値および積算計測値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
44,980税込49,478
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約150種類瞬時計測使用温度範囲(℃)0~50表示小数点以下1桁~3桁まで表示選択可能計測単位時・分・秒のいずれかをモード設定により選択可能外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×86表示範囲0~9999表示器赤色LED4桁 文字高10mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約8以下ファイルバックアップ各設定値をEEPROMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz 但し、duty50%時表示サンプリング(秒)表示を0.1~100秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
22,980税込25,278
1台
16日以内出荷
パルス入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W96xH48xD83mmと短胴タイプです。流量計、流量センサー(電磁流量計、羽根車式流量計、タービン式流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計等)と接続可能で、瞬時流量を計測します。ローコスト(低価格)なシンプル瞬時指示計です。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング(換算器)】1信号当たりの倍率1x10-9~9999で任意に設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約206種類瞬時計測(回転・速度・流量等)使用温度範囲(℃)-10~50表示小数点以下1桁~4桁まで表示選択可能計測単位毎時・毎分・毎秒 より任意に設定外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×83電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲0~99999表示器7セグ赤色LED5桁 文字高14.2mm表示精度±0.05% rdg. ±1digit(表示サンプリング時間0.5秒以上)消費電力(VA)約9以下ファイルバックアップ各設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)応答周波数(Hz)LOW:0.01Hz~50Hz HI:0.01Hz~10kHz (但し、duty50%時)表示サンプリング(秒)表示を0.1~100.0秒(任意に設定)で平均化RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+12V(±10%)60mA MAX(安定化)出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
49,980税込54,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。W48xH48mmとコンパクト(小型)です。4台の流量計と接続することが可能です(4入力)。入力に対してそれぞれ2段のプリセット出力(警報出力)が可能です。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)と接続可能です。RoHS指令対応。
仕様【表示スケーリング方式】最小入力および最大入力時の表示値の2点間を設定〔A~D入力計測各々で任意に設定可〕※A~D入力計測共、小数点は各々の小数点設定に連動して表示セット内容本体、取扱説明書質量(g)約112種類瞬時計測(入力に対しスケーリング変換後の表示をおこなう)使用温度範囲(℃)0~50消費電力(W)4以下表示小数点以下、0~0.000で選択可〔A~D入力計測各々で選択可〕外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×109表示範囲-9999~9999電源(DC-V)12~24(±10%)表示器赤色LED5桁表示 文字高:7mm (ゼロサプレス方式)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上ファイルバックアップ各モード設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)警報出力NPNオープンコレクタ出力 8点(A~D入力計測に対し、各々2点ずつ)最大定格:DC30V 50mA MAX表示サンプリング(秒)表示を0.1秒 ~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応計測精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.2%F.S.±1digit(23℃)使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 分解能:約1/23000 入力計測間隔:約20ms
指示計 ユーアイニクス指示計ユーアイニクス
39,980税込43,978
1台
16日以内出荷
アナログ入力の指示計(パネルメーター、表示器)です。瞬時値を表示することができます。20ドット(LED)レベル表示(バーグラフ)が付いています。流量計、流量センサー(電磁流量計、カルマン渦式流量計、超音波式流量計、コリオリ式流量計、容積式流量計、質量流量計、熱式質量流量計、差圧式流量計、オフィリス式流量計等)、水位計、レベル計、圧力計、圧力センサーと接続可能です。リニアライズ機能(21点)が付いています。スケーリング表示に加え、割合(%)表示も同時演算(表示は切換)も可能です。前面防滴仕様(IP66)。RoHS指令対応。
仕様【スケーリング方式(瞬時)】アナログ最小/最大入力値と最小/最大表示値を設定セット内容本体、取扱説明書質量(g)約370使用温度範囲(℃)0~50方式【換算方式(割合表示)】0.0%、100.0%時の瞬時表示値の2点間を表示スケーリング換算表示小数点以下、0~0.000の範囲で任意に設定可保護等級IP66(前面部)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×48×130電源(AC V)85~264(50/60Hz)表示範囲割合表示:-999.9~999.9(小数点位置は0.0固定)、瞬時:-9999~9999表示器赤色LED5桁 文字高10mm(ゼロサプレス方式)表示精度フルスケールスパンのアナログ入力に対して、±0.1%rdg. ±2digit(23℃±5℃において、電源投入後30分以後)消費電力(VA)約23以下表示機能【領域ゼロ表示機能】任意設定した表示2点間を"0"表示にします。("モードNo.1"スケーリング設定の領域ゼロ最小/最大表示で設定が必要)使用可能までの所要時間電源投入後30分以上リニアライズ方式折線近似値 (21ch設定可)入力は、0.00~105.00%で任意に各chごとに設定可ファイルバックアップ各モードの設定値をFRAMに書き込み(書き換え回数10万回以内、約10年間保持)温度特性±100ppm/℃(0~50℃)表示サンプリング(秒)表示を0.1秒~10.0秒で平均化(任意に設定可)RoHS指令(10物質対応)対応供給電源DC+24V(±5%) 150mA MAX出力使用湿度(%RH)30~80(但し結露しないこと)計測方式A/D変換方式 入力計測間隔:約20ms 分解能 約1/22000(フルスケールスパンの入力に対して)
温度計・温湿度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら