温度計・温湿度計 :「レコード」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DLB用ハードケース
対象機種AD-5695DLB 取扱説明書(1.31MB)
1台
4,898 税込5,388
翌日出荷

黒球型熱中症指数データロガーAD-5695DL用ハードケース
適合機種AD-5695DL
1台
4,498 税込4,948
当日出荷