温湿度計・熱中対策温湿度計 (2) 温湿データロガー 記録計 (1) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: A&Dすべて解除
外部センサー付き温湿度計(時計付き) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に最適外部センサーで他の場所の温度を切替表示外部センサーケーブル長約3m、取り外し不可最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)壁掛けでも卓上でも使用可能
付属品 取扱説明書、モニタ用電池、一般校正証明書 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃/0.1% ケーブル長(m) 外部温度センサーケーブル:約3(取り外し不可) 本体質量(g) 約180(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:-10.0~+50.0、外部:-50.0~+70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 100×120×25 温度測定精度 内部:±1.0℃、外部:±1.2℃(0~+50.0℃)、±2.5℃(-30℃~-0.1℃、50.1℃~70.0℃) 測定間隔 約5秒 湿度測定精度 〔25℃の時〕±5.0%RH(25.0~69.9%RH)、±10.0%RH(70.0%~90.0%RH) 取扱説明書 (0.2MB) 時間精度 ±30秒/月 湿度測定範囲(%RH) 内部:20.0~100.0※湿度の測定ができるのは、温湿度計の置いてある場所のみです
外部センサー付き温湿度計(デュアルチャンネル) 一般(ISO)校正付(検査成績書+トレサビリティ体系図) A&D 16日以内出荷
一般校正証明書付き内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示。内部と外部の温湿度の比較測定が可能外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能最高/最低温度・湿度を自動メモリー壁掛けでも卓上でも使用可能
用途 研究室や工場などで、家庭や介護施設、学校などで。食品、薬品などの保管温湿度管理に。農作物の育苗、生育などの温湿度管理に。 付属品 取扱説明書、モニタ用電池、外部センサーケーブル、一般校正証明書 電源 単4形乾電池1本 最小表示 0.1℃/1%RH ケーブル長(m) 外部センサーケーブル:約3(取り外し可能) 本体質量(g) 約170(電池含む) 温度測定範囲(℃) 内部:0.0~+50.0、外部:0.0~+50.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 101×108×24 温度測定精度 ±1℃(0~40℃) 設置方法 壁掛け/卓上 湿度測定精度 ±5%RH(30~60%RH), ±10%RH(左記以外の範囲) 取扱説明書 (0.33MB) 湿度測定範囲(%RH) 内部:15~95、外部:15~95
大容量メモリ デジタル温度データロガー A&D (5件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途 医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 電子式温湿度計 CHINO(チノー) 税込 ¥ 82,478 ~ ¥ 74,980 ~
放射温度計 佐藤計量器製作所 税込 ¥ 47,278 ¥ 42,980 バスケットへ
熱電対モジュール フルーク(FLUKE) 税込 ¥ 53,878 ¥ 48,980 バスケットへ