絞り込み
ブランド
  • A&D
  • testo(テストー)(23)
  • T&D(ティアンドデイ)(10)
  • 佐藤計量器製作所(8)
  • Flir(フリアーシステムズ)(5)
  • HIKMICRO(5)
  • カスタム(4)
  • IRAY(4)
  • エスコ(3)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • イチネンTASCO(3)
  • センセカ(旧グライシンガー)(3)
  • HIOKI(日置電機)(2)
  • OMNI(2)
  • bitstrong(2)
  • アズワン(1)
  • SKF(日本エスケイエフ)(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • CHINO(チノー)(1)
測定範囲(℃)
  • -33~220(1)
  • -55~330(1)
  • その他(4)
校正証明書
  • 付き(5)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

温度計・温湿度計 :「赤外線 測定 器」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dデータロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D
33,980税込37,378
1台
当日出荷から16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理質量(g)約426(乾電池含む)電源単3形乾電池2個最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上)測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合)表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による)放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95)使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)応答速度約1秒(90%)保存形式CSV形式入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)容量(GB)4~32応答波長(μm)8~14
防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計 A&D防滴型中心温度センサー付き赤外線放射温度計A&D
5,598税込6,158
1個ほか
当日出荷から15日以内出荷
1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に温度表示方式デジタル
高温測定用赤外線放射温度計 A&D高温測定用赤外線放射温度計A&D
79,980税込87,978
1台
15日以内出荷から31日以内出荷
距離:測定領域=最大100:1バックライト、レーザーマーカー付き高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付きデータメモリ機能付き、24個まで記録可能別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合)仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約550(電池含む)電源単3形乾電池2本最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル)A&D(4件のレビュー)
26,980税込29,678
1台
当日出荷から15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下質量(g)約385(電池含む)電源単4形乾電池2本最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲)測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用)放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95)応答速度約1秒(90%)入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm)温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&Dレーザーマーカー付赤外線放射温度計A&D(17件のレビュー)
9,998税込10,998
1台
当日出荷から16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
温度計・温湿度計
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら