温度計・温湿度計 :「温度指示計」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷