最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア
質量(g)約680(電池含む)
電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
表示160×160 ドット モノクロ液晶
通信方式USB Ver2.0
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57
LCD仕様0.5秒
メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。