温度計・温湿度計 :「電流変換器」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。
温度測定には高精度Pt100センサーを使用。
出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。
高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。
飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。
プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。
出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH
寸法(mm)68×177×45
質量(g)約489
電源DC10~30V(4~20mA)
温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80
精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)
寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)
材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54
最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)
応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付
負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA
出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mA
ケーブル長(mm)(最大) 200
1個
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。