・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)約41(電池質量を含む)
液晶サイズ44×39mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質ABS樹脂、アクリル
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ170×130mm
湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)‐9.9~50.0
保証期間1年
時計機能あり
時間精度月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
当日出荷
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
湿度センサー抵抗式湿度センサ
湿度測定範囲(%)10~99
保証期間1年
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
送信間隔110~160秒
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。