温度計・温湿度計 :「DRETEC 温湿度計」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
5段階の表情で快適度がひと目でわかります
遠くからでも確認しやすい大画面表示
ボタンひとつで最高/最低の温度・湿度を表示
卓上スタンド・強力マグネット・壁掛け用フック穴付
付属品電池付(単4形乾電池×1個)
質量(g)130
電源単4形乾電池×1個
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×22×122
温度測定範囲(℃)-10~50
温度精度0~40度:±1.0度、その他の範囲:±2.0度
湿度測定範囲(%)10~98
使用電池単4形乾電池×1
画面表示寸法(mm)76×64
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-10~50
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
置き場所に困らないコンパクトサイズ
温度/湿度の最高/最低を自動メモリー
便利な壁掛けフック穴&スタンド付き
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ65×65mm
メモリー最高/最低
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ
便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
液晶サイズ63×6mm
スタンドあり
保証期間1年
温湿度表示温度:-10℃~50℃、湿度:10~99%
熱中症・インフルエンザの危険度目安をバーで表示
温度/湿度の最高/最低自動メモリー
遠くからでも確認できる大画面表示(約W75×H63mm)
磁石での設置に、ずれ落ちにくいすべり止め付
掛けても置いても、フック穴・スタンド付
材質ABS樹脂
電源単4形アルカリ乾電池
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
保証期間1年
設置方法磁石、フック、スタンド
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
画面寸法(mm)75×63
置き場所に困らないコンパクトサイズ
熱中症・インフルエンザの危険度目安を表情でお知らせ
ストラップ穴付
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池
温度測定範囲(℃)-10~50
湿度測定範囲(%)10~99
液晶サイズ40×39mm
スタンドあり
保証期間1年
設置方法スタンド式
温度と湿度だけを表示するシンプルな温湿度計
小部屋でも邪魔にならないコンパクトサイズ
持ち運びに便利なストラップ穴付き(ストラップ別売) ・便利な壁掛けフック穴&スタンド付
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形アルカリ乾電池
温度センサーサーミスタ
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ39×39mm
スタンドあり
保証期間1年
測定間隔約10秒間
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
熱中症の危険度の目安をアラーム音とランプでお知らせ。
アラーム音とランプはON/OFFの切り替えが可能。
熱中症・インフルエンザの危険度の目安がわかる。
便利なスタンド付。
材質ABS樹脂
質量(g)136
電源単4乾電池×2個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×26×115
温度測定範囲(℃)-9.9~50
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃、その他の範囲:±2.0℃
湿度測定範囲(%)10~99
使用電池単4乾電池×2個(確認用付属)
湿度精度50~80%:±5%、その他の範囲:±10%
温湿度表示-9.9~50℃/10~99%
熱中症・インフルエンザの危険度目安をランプでお知らせ
ランプのON/OFFの切替が可能
置いて使える便利なスタンド付
熱中症の危険度を4段階で警告表示
インフルエンザの危険度を3段階で警告表示
材質ABS樹脂
色ホワイト
電源単4形乾電池
温度センサーバンドギャップ式温度センサ
湿度センサー静電容量式湿度センサ
液晶サイズ67×67mm
スタンドあり
保証期間1年
温湿度表示温度:-9.9℃~50.0℃、湿度:10~99%
ランプ色警告:3色
1台
¥1,498
税込¥1,648
6日以内出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザ警告を表情でお知らせします。便利なスタンド、壁掛け用フック、ストラップ穴付。
材質ABS樹脂
電源単4形乾電池×1個(確認用付属)
精度温度 0.0~40.0℃:±1.0℃/その他の範囲:±2.0℃、湿度 50~80%:±5%/ その他の範囲:±10%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
温度測定範囲(℃)-9.9~50.0
分解能(℃)0.1
湿度測定範囲(%)10~99
表示範囲-9.9~50℃、10~99%
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×17×67
設置方法置き/壁掛け
分解能(%RH)1
電池要らずのアナログ式。インテリアに馴染むカラー。7色のゾーン表示で熱中症/インフルエンザの危険度の目安をお知らせ。スタンド/壁掛け用フック穴
質量(g)約 100(スタンドを含む)
測定方式バイメタル方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 127×32×127
精度(℃)温度:10~30:±1、その他の範囲:±2湿度:30~90%:±8%、その他の範囲:±10%
表示範囲温度:10~40℃、湿度:20~90%
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
複数の部屋の温湿度管理に
本体と子機で離れた場所の温度/湿度を測定してモニタリング
屋外と室内の温湿度を把握したい方
急激な温度変化によるヒートショック対策に
別売の子機を2台増設した場合、最大4か所の温湿度をモニタリングできる
熱中症/インフルエンザ警告表示付き
熱中症リスクが極めて高い気温の場合、熱中症表示が点滅
最高/最低温湿度(MAX/MIN)がわかる
仕様子機設置距離:30m、スタンド(本体)あり
セット内容本体1台+子機1台
材質ABS樹脂、アクリル樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×4個※本体2個、子機2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
湿度センサー抵抗式湿度センサ
液晶サイズ128×62mm
表示チャンネル数1~3
表示範囲(℃)0.0~50.0
保証期間1年
警告熱中症警告(段階):4、インフルエンザ:2段階
測定間隔10秒
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
1個
¥4,988
税込¥5,487
当日出荷
体調に影響しそうな気圧・気温・湿度の気象変化から不調予報をお知らせ
一般財団法人 日本気象協会とせたがや内科・神経クリニック院長の久手堅司医師監修
分かりやすいストレッチマークで対策タイミングをお知らせ
見やすい大画面(約幅128×高さ62mm)
気圧・気温・湿度の変動差によって注意・警告マークを表示します※1
壁掛け用フック穴と立てかけて使える便利なスタンド付
仕様●サイズ:幅150×奥行25×高さ85mm●重量:約195g●材質:ABS樹脂、アクリル樹脂●電源:単3形乾電池×2(動作確認用)●表示気圧範囲:850~1100hPa●表示気温範囲:-9.9~50.0℃●表示湿度範囲:10~99%●メモリー:MAX/MIN(過去12時間)●液晶サイズ:約幅128×62mm●警告表示●▼気温差警告:2段階●▼気圧差警告:3段階●▼湿度警告:2段階●変動差表示単位●▼気温:1℃●▼気圧:1hPa●湿度センサ:抵抗式湿度センサ●測定間隔●▼気圧:約10分間●▼温度/湿度:約30秒間●専門家監修のオリジナルロジックから予測しています
アズワン品番67-7235-35
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
・手のひらに乗るミニサイズの温湿度計。・熱中症・インフルエンザの危険度をかわいい表情でお知らせ。・玄関やキッチンなど狭い場所にも置きやすい。・便利な壁掛けフック穴とストラップ穴付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅55×奥行22×高さ53
本体質量(g)約41(電池質量を含む)
液晶サイズ44×39mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
大画面だから遠くからでもハッキリ見やすい!
温度、湿度、時計の3点をシンプルに見やすく配置
MAX(最高数値)/MIN(最低数値)を確認できる
教室内の温湿度チェックに
倉庫作業中の温湿度管理に
屋内スポーツの熱中症危険度の目安に
仕様壁掛け用フック穴あり、立てかけスタンドあり
材質ABS樹脂、アクリル
電源単4形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
表示湿度範囲(%):10~99
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃その他の範囲:±2.0℃
液晶サイズ170×130mm
湿度範囲50~80%:±5%その他の範囲:±10%
表示範囲(℃)‐9.9~50.0
保証期間1年
時計機能あり
時間精度月差±30秒以内
1個
¥5,488
税込¥6,037
当日出荷
・置き場所に困らないコンパクトサイズの温湿度計。熱中症・インフルエンザの危険度目安をかわいい表情でお知らせ。測定された温度・湿度の最高数値と最低数値を表示できます。便利な壁掛けフック穴&スタンド付
用途室内の温度、湿度の測定・管理。
仕様熱中症/インフルエンザ表示:熱中症:4段階インフルエンザ:2段階
材質ABS樹脂
本体寸法(mm)約 幅72×奥行18×高さ74
本体質量(g)約63(電池質量を含む)
液晶サイズ62×62mm
電源(個)単4形乾電池×1(動作確認用)
温湿度表示温度:-10.0~50.0℃、湿度:10~99%
RoHS指令(10物質対応)対応
測定精度(℃)温度0.0~40.0:±1-10.0~-0.1、40.1~50.0:±2湿度50~80%:±5%20~49%、81~95%:±10%※
本体から離れた場所の温湿度を測定し、本体に送信
データ送信時は子機表面(内部)のLEDランプが点滅
複数の部屋の温湿度管理や、屋外と室内の温湿度を把握したい方に
急激な温度変化によるヒートショック対策に
熱中症/インフルエンザ警告表示付き※親機に表示
仕様子機設置距離:30m、フック穴あり
材質ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池×2個(動作確認用付属)
湿度センサー抵抗式湿度センサ
湿度測定範囲(%)10~99
保証期間1年
測定間隔10秒
測定温度範囲(℃)‐20.0~60.0
周波数(MHz)子機:315
防水仕様子機:IPX4
送信間隔110~160秒
1個
¥1,688
税込¥1,857
当日出荷
置き場所に困らないコンパクトサイズ。熱中症・インフルエンザの危険度の目安をバー表示でお知らせ。便利な壁掛けフック穴&スタンド付き。温度・湿度の最高/最低自動メモリー。
その他±2.0℃、±10%
色ホワイト
質量(g)約81(電池質量を含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)幅81×奥行17×高さ81
温度精度0.0~40.0℃:±1.0℃
湿度範囲50~80%:±5%
表示範囲湿度:10~99%
表示範囲(℃)-9.9~50.0
アズワン品番69-6411-93
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計
WBGT表示と時計表示の切替可能
使用シーンに合わせて屋外
屋内のモード切替可能
給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム
電池交換お知らせ表示
本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能
JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド
測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0
湿度測定範囲(%)0.1~99.9
JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922
画面表示寸法(mm)42×40
測定間隔20秒間
時計機能12時間表示(AM/PM)
警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動)
警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし)
バックライト約5秒間
1台
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。