温度計・温湿度計 :「タープ」の検索結果

特価
本日8月21日(木)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品K熱電対表面センサー×1本、ソフトケース、取扱説明書 エスコ品番EA701SA-20 測定範囲(℃)-30~400 特性防水
1個
48,200 税込53,020
欠品中

電源:単4電池×1本(付属)付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります。防水性能:外部センサー/IPX7(一時的(30分以内)に一定水深(1m以内)に水没しても内部に浸水しません。)。室内(IN)と室外(OUT)の温度と湿度を同時に表示します。広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。スタイリッシュな外見のフラットサーフェスモデルです。見栄えにこだわりたい空間の温度・湿度管理に最適です。外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。最高温度・湿度と最低温度・湿度を切り替えて表示することができます。スタンドで置型に、フック穴で壁掛けにできます。
仕様●型番:73120●分解能:0.1℃/1%RH●本体サイズ:103×102×18mm●プローブサイズ:外部センサー部/Φ11×35mmコード長/3m●重量:162g(電池含む)●精度:温度-5~50℃/±1℃、それ以外/±2℃湿度40~80%/±8%、それ以外/±10%●測定範囲:温度内部センサー/-5~50℃外部センサー/-10~70℃湿度内部センサー/30~95%外部センサー/30~95%●材質:本体/ABS樹脂外部センサー/真ちゅう、塩化ビニル樹脂 アズワン品番65-5655-87
1個
4,560 税込5,016
当日出荷

寸法(mm)104(W)×15(D)×41(H) 質量(g)約56(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池×1個(付属) 測定範囲(℃)-40~+69.9 測定精度±1(-20~+40)、±2(他の測定範囲) センサー寸法(mm)ケーブル:Φ2×1m、金属部:Φ3×25(皮膜部含む) 分解能(℃)0.1 アズワン品番65-2175-68
1台
2,800 税込3,080
当日出荷

デジタル数字と温度バーのダブル液晶表示です。温度バーは現在温度・最低温度を一度に見ることができます。 倉庫や温室で、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様です。 視野角が広く、明るさ、映り込みにくさにこだわった液晶表示です。 感度の良い温度センサーで、10秒毎に更新します。
仕様●測定範囲:-10~50℃●精度:0~40℃ ±1℃それ以外 ±2℃●最小表示:数字:0.1℃バー1目盛:1℃●測定間隔:10秒●電源:単4電池×1本(付属)●材質:本体:ABS樹脂液晶:ガラス●サイズ:217×64×19mm●防水構造:保護等級 IPX4●重量:146g アズワン品番65-2175-69
1個
3,100 税込3,410
当日出荷

仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位) サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm 電源CR2450電池×1個(付属) 測定範囲(℃)‐40/220 精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外) 分解能0.1℃ 機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒) 防水性IPX7準拠
1個
3,800 税込4,180
翌日出荷

付属品プローブキャップ 寸法(mm)本体:66(W)×22(D)×135(H)(プローブキャップを含む)、センサー:Φ2.5×150、コード長:1m 質量(g)約150(電池含む、プローブキャップを含む) 電源単4電池×2本(付属) 測定範囲(℃)-50~+300 精度(℃)±1(-10~+100)、±2(-50~-10.1、+100~+200)、±3(+200.1~+300) 分解能(℃)温度測定時:0.1、アラーム設定時:1 電池寿命(時間)約400(アルカリ電池使用時) 使用温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(但し、結露のないこと) 保存温湿度範囲-10~+50℃、90%RH以下(電池含まず、結露のないこと) 防水性IP65準拠
1個
6,000 税込6,600
翌日出荷

1個
5,500 税込6,050
翌日出荷

用途防水型低温 測定範囲(℃)‐30.0/199.9 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径3.0×120
1個
18,900 税込20,790
翌日出荷

1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

用途食品用防水型 測定範囲(℃)‐100/300 コード長さ(m)1.1 センサー寸法(mm)直径2.3×150
1個
12,400 税込13,640
翌日出荷

コンパクトサイズで携帯に便利です。 持ち歩きに便利なクリップ付です。 作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。 距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。 非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番65-2166-87
1個
3,530 税込3,883
翌日出荷

1個
35,500 税込39,050
翌日出荷

仕様ソフトケース付 サイズ60(W)×24.5(D)×140(H)mm 電源単4電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐50/300 精度±0.5℃(‐30/70℃) 分解能0.1℃ 機能最小値、最大値、ホールド表示 防水性IP67
1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
18,000 税込19,800
翌日出荷

1個
14,000 税込15,400
翌日出荷

仕様水・汚れ・衝撃から本体を守るプロテクター付 サイズ35(W)×19(D)×215(H)mm 電源CR2032×2個(付属) 測定範囲(℃)‐50/275 精度±0.5℃(‐30/99.9℃) 分解能0.1℃ 機能オートホールド、アラーム プローブ長(mm)55mm 防水性IP67
1個
8,000 税込8,800
翌日出荷

付属品試験成績書、取扱説明書 材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂 寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L) 質量(g)175 コード長さ(m)5 精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6 温度測定範囲(℃)-40.0~80.0 防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時 アズワン品番65-2177-02
1個
12,300 税込13,530
翌日出荷