温度計・温湿度計 :「乾湿温度計」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
温度計の種類湿度計
温度表示方式アナログ
エスコ品番EA742MB-3
材質プラスチック
寸法(mm)Φ65×25(D)mm
測定範囲(%)0~100
設置方式壁掛け
1個
¥1,730
税込¥1,903
当日出荷
住居、事務所、学校環境・温室等の温度・湿度測定に使用できます。
測定した値を固定表示可能なホールド機能が付いています。
暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。
湿度最大・最小のデータ記録が可能です。
オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。
電池が少なくなると電池残量アイコンが表示され、電池交換をお知らせします。
簡単に操作できるデジタル表示の温度湿度測定器です。
仕様●測定範囲:湿度:0~100%温度:-20~60℃露点温度:-20~60℃湿球温度:-20~60℃●分解能:湿度:0.1温度:0.1露点温度:0.1湿球温度:0.1●電源:単4乾電池×3本(付属)●バッテリー寿命:50時間●精度:湿度:±3.0%(45~75%の場合)、 ±4.5%(その他の場合)温度:±1.0℃露点温度:±1.5℃湿球温度:±1.5℃●サイズ:56(W)×30.5(D)×168(H)mm●重量:75g(電池含まず)●動作条件:温度:-20~60℃湿度:10~90%、温度/-20~60℃湿度/10~90%●保存条件:温度:-20~60℃湿度:10~75%●サイズ(W×D×H)mm:56×30.5×168●重量(g):75●データ更新:0.5s
アズワン品番65-2175-64
1個
¥6,500
税込¥7,150
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。