熱中アラートバンドエスコ翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質ABS、PC、シリコン寸法(mm)25×10.5×43 (H)色ブラック質量(g)11連続使用時間3.5~4日使用電池リチウムイオンバッテリー (110mAh)耐熱温度(℃)~80防塵防水性能IP67充電時間(時間)約2測定間隔毎15秒に1回充電方式USB充電 (マグネット式)音量(dB)68
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
露点計エンペックス気象計税込¥4,398¥3,998