温度計・温湿度計 :「気体」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

仕様4ポイントレーザー付 サイズ63(W)×166(D)×193(H)mm 電源単3電池×3本(付属) 測定範囲(℃)‐30/600 分解能気体温度:0.1℃ 気体湿度:0.1%RH 精度(℃)±1℃(0/99.9℃) 機能温湿度表示、露点演算、 アラーム、200データメモリ、 オートオフ 放射率0.10/1.00(設定可) 距離係数50:1
1個
73,000 税込80,300
翌日出荷

セット内容:デジタル温度計×1個、表面温度用センサー(EA701CA-1)×1個、液温用温度センサー(EA701CA-2)×1個、気体用温度センサー(EA701CA-4)×1個、中継ケーブル(1m)×1個、樹脂ケース(鍵付)(EA502TS-2A)×1個。空調メンテナンスに最適。扱い易く軽量でコンパクトなボディ。各種用途に対応した形状と互換性を持つセンサープローブを取り揃えております。本体の温度範囲は使用するセンサーの温度範囲に制限されます。読み取り易い大型液晶デジタル表示。センサープローブ3本付(表面用・液温用・気体用)。
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

おすすめ人気ランキング