ペン型クリップ付でポケットに引っかけることができます
材質プラスチック
全長(mm)130
質量(g)10
測定範囲(℃)-10~50
目盛(℃)1
アズワン品番64-2258-98
1個
¥355
税込¥391
翌日出荷
仕様【レーザーマーカー】クラス2、【レーザー波長】635nm
付属品保護ケース アルカリ乾電池 単三型2本
質量(g)220
使用温度範囲(℃)-5~50
電源単3アルカリ乾電池×2本(付属)
測定範囲(℃)-30~500
測定精度(代表値)表面温度-30~-10℃:±(1.8℃+0.1x周辺温度℃)表面温度-10~±0℃:±2.8℃表面温度±0~+100℃:±1.8℃表面温度+100~+500℃:±1.8%
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)54×101×171
表示分解能0.1℃
機能オートオフ、バックライト
放射率約0.75、0.85、0.95(切替式)
距離係数12:1
電池寿命(連続時間)約9(アルカリ電池使用)
アズワン品番64-7908-83
1台
¥9,960
税込¥10,956
翌日出荷
仕様レーザーマーカー付(2ポイント)
サイズ展開時:281×48×21mm、 折りたたみ時:178×48×21mm
電源単4電池×2本(付属)
測定範囲(℃)接触時:‐50/250 非接触時:‐30/250
分解能0.1℃
精度(℃)接触式:±0.5℃(-30/99.9℃)、 非接触式:±1℃又は測定値の1.5% (0/+250℃)
機能最小値/最大値/ ホールド表示/アラーム
放射率0.10/1.00(設定可)
距離係数接触時:無し 非接触時:10
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。