温度計・温湿度計 :「熱中症対策温湿度計」の検索結果
付属品ストラップ、モニタ用電池、取扱説明書
寸法(mm)47(W)×12.5(D)×82(H)
質量(g)約40(電池含む)
電源コイン形リチウム電池CR2032×1個(付属)
測定精度温度:±1(10.0~39.9)、±2(0.0~9.9、40.0~50.0)、相対湿度(25時):±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)
分解能熱中症指数:0.1、温度:0.1、相対湿度:1%RH
温度測定範囲(℃)0~50.0(最小表示:0.1)
湿度測定範囲(%)相対湿度:20~90RH(最小表示:1RH)
アズワン品番65-2177-22
1台
¥3,200
税込¥3,520
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。