7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個ほか
4,800 税込5,280
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

非接触で測定できる放射温度計です。レーザーポイントで測定箇所が一目で分かります。※測定範囲は円の中心です。(実際は中心から約2cm下)。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。※体温の測定にはご使用いただけません。
用途様々な温度測定に。 材質本体/ABS樹脂 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0~50 電源単4電池×2本(付属) 最小表示-9.9~199.9℃/0.1℃ それ以外/1℃ 測定範囲(℃)-60~500 精度±2%または±2℃ (数値の大きい方)(0~500℃)、±{-2℃+(表示温度×0.05)}℃(-60~0℃) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×143×185 メーカーシンワ測定 機能オートパワーオフ(約15分) ・バックライト 測定波長8~14μm 放射率0.95(固定) 距離係数12/1 電池寿命連続使用14時間 測定間隔1秒 出力(mW)1以内(JISクラス2) レーザー波長(nm)635~660 アズワン品番63-3249-54
1台
8,370 税込9,207
翌々日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:気体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×245mm プローブ先端/Φ3.2×145mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対●空調用(高速タイプ) アズワン品番65-9271-71
1本
10,800 税込11,880
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+900℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~900℃●センサーサイズ:Φ12×600mm プローブ先端/Φ4.8×500mm●コード長:1m●重量(g):100●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-73
1本
16,200 税込17,820
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃/ -40~ +333℃、±0.0075・|t|/ +333~+800℃です。
仕様●名称:液体用温度センサー●温度範囲:-40~800℃●センサーサイズ:Φ12×400mm プローブ先端/Φ3.2×300mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS316)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-72
1本
15,200 税込16,720
翌日出荷

このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:動体表面温度センサー●温度範囲:-40~250℃●センサーサイズ:Φ22×96mm●コード長:1m●重量(g):50●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA701XC-12A(IR-309)放射温度計+K熱電対/IR-302 デジタル温湿度計/EA742EA-1(CTH-1100)データロガー照度計/EA742JE(LX-2000SD)データロガー紫外線強度計/EA742JD(UV-37SD)データロガー風速計/EA742JC(WS-03SD)データロガー多機能環境測定器/旧 EA742JB(AHLT-102SD)多機能環境測定器/旧 EA743SK(AHLT-100)ほか●K熱電対 アズワン品番65-9271-69
1本
16,700 税込18,370
翌日出荷