温度計 (2) 温湿度計・熱中対策温湿度計 (1) 温湿データロガー 記録計 (9) 温度計・温湿度計その他関連用品 (1) カテゴリ: 温度計・温湿度計ブランド: エスコすべて解除
熱中アラートバンド エスコ 翌々日出荷
付属品:マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし)、取扱説明書(保証書)。熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。
材質 ABS、PC、シリコン 寸法(mm) 25×10.5×43 (H) 色 ブラック 質量(g) 11 連続使用時間 3.5~4日 使用電池 リチウムイオンバッテリー (110mAh) 耐熱温度(℃) ~80 防塵防水性能 IP67 充電時間(時間) 約2 測定間隔 毎15秒に1回 充電方式 USB充電 (マグネット式) 音量(dB) 68
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ 翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様 ●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番 65-9276-17
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ 翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様 ●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要 アズワン品番 65-9276-16
デジタル温度計 -40℃~280℃ エスコ 翌日出荷
赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができますプローブは折り畳んで収納できます。赤外線とプローブ付で、 物体の表面と内部の温度測定ができます
寸法(mm) 140×38×24 質量(g) 140 電源 単4×2本(付属) 測定範囲(℃) 赤外線/-40~280、センサー/-40~200 精度 ±3℃(-40~20℃) ±1℃(20~280℃) 分解能(℃) 0.1 防塵防水性能 IP65 アズワン品番 65-2175-58
温度データロガー エスコ 翌日出荷
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。
USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。
ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能)
HACCP準拠
EN 12830規格適合
仕様 ●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番 65-2176-89
[EA742GB-33用] 温度・湿度センサー エスコ 翌日出荷
EA742GB-33用温度・湿度センサー
クラウドで温度・湿度・熱中症指数をデータ管理できます。
仕様 ●測定範囲:温度:-30.0~60.0℃湿度:0.0~90.0%RH●測定精度:温度:±0.5℃湿度:±5%RH●サイズ:105(W)×33(D)×40(H)mm●重量:約63g●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP54●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
[EA742GB-33用] 温度センサー エスコ 翌日出荷
EA742GB-33用温度センサー
クラウドで温度、熱中症指数をデータ管理できます。
仕様 ●測定範囲:-55.0~125.0℃●測定精度:±0.5●サイズ:114(W)×29(D)×105(H)mm(アンテナ除く)●プローブ長:約1m●重量:約100g(プローブ含む)●電源:リチウム電池DR-BATT●防水・防塵:IP66●無線方式:RF(特定小電力)●付属品:リチウム電池、簡易取説
-20℃/+280℃ 赤外線サーモグラフィ エスコ 8日以内出荷
熱画像専用
19,200画素の高解像度な熱画像
温度の異常箇所をホット/コールドスポット機能で自動的にディスプレイに表示
熱画像をJPEGファイル形式で保存可能
軽量小型設計のため、携帯性に優れています。
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様 ●画素数:160×120ピクセル●分解能:0.12℃●レンズ視野角:31°×23°●フォーカス:固定フォーカス●波長:7.5~14μm●表示画面:3.5インチ(320×240ピクセル)●カラーパレット:4種類(アイアン、レインボーHC、冷・温、グレー)●インターフェイス:USB(2.0microB)●測定範囲:-20~280℃●精度:±2℃または測定値の±2%の大きい方●放射率:0.01~1●解析機能:平均温度、最高/最低温度表示、温度差(△T)表示●電源:専用充電池、ACアダプタ付属●連続使用時間:4時間(20℃時)●使用温度範囲:-15~50℃●保存温度範囲:-30~60℃●防塵・防水性能:IP54●サイズ:219×96×95mm●重量:510g●測定機能:単一点測定コールドスポットホットスポット温度差表示スケール・アシストIFOVインジケータ●耐振動性:2G●フレーム・レート:9Hz●記憶容量:2.8GB(内蔵メモリ) アズワン品番 65-2166-96
-33/+180℃放射温度計(防水型) エスコ 翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様 ●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後) アズワン品番 65-2166-87
[EA742GB-91用] 温度センサー(分離型) エスコ 翌日出荷
材質 センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 コネクタ部:PVC 寸法(mm) センサ部:約Φ3.3xL13 コネクタ部:約Φ12xL40 コード長:約1.6m 質量(g) 23 センサー ±0.5℃ 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65準拠、※子機(SK-L700R-T)接続時 アズワン品番 65-2176-83
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ 翌日出荷
付属品 試験成績書、取扱説明書 材質 センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂 寸法(mm) センサ部:Φ17×90(L) 質量(g) 175 コード長さ(m) 5 精度 -40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 防塵防水性能 JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時 アズワン品番 65-2177-02
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ 翌日出荷
付属品 単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM 材質 センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂 寸法(mm) 本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L) 質量(g) 本体:約232(電池含む)、センサー:約23 電源 単3電池×2本(付属) コード長さ(m) 1.6 精度 -40~80.0:±0.5 温度測定範囲(℃) -40.0~80.0 精度(℃) ±0.2(0~40)、±0.3(上記以外) 分解能(℃) 0.1 電池寿命(時間) 計測モード時:約500 測定チャンネル数 2チャンネル 記憶容量 各チャンネル16000データ 防塵防水性能 JIS C 0920 IP65準拠 外部メモリー microSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。 表示サンプリング(秒) 約1 アズワン品番 64-7913-39 インターフェイス Windows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります 熱中症計 EVERNEW(エバニュー) 税込 ¥ 2,308 ¥ 2,098 バスケットへ
露点計 エンペックス気象計 税込 ¥ 4,398 ¥ 3,998 バスケットへ