材質ABS
寸法(mm)88×16×48
測定範囲温度/-20~70、湿度/20~95%RH
質量(g)41
電源LR44×1個(付属)
精度±1℃
分解能(℃)1
機能最高最低温湿度表示
アズワン品番65-2175-56
1個
¥2,120
税込¥2,332
当日出荷
軽量、コンパクトタイプ
寸法(mm)本体:245×25、センサー:140
質量(g)24
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-50~300
分解能(℃)0.1
アズワン品番64-2256-60
1個
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質本体、クリップ付ケース:ABS樹脂、センサパイプ:ステンレス
寸法(mm)Φ47×20(T)×176(L)、センサ部:Φ3.5×116(L)
質量(g)25
電源LR44×1個(付属)
測定範囲(℃)-30~150
精度(℃)±1(0~140)、±2(左記以外)
電池寿命約9ヶ月(1日1使用時)
アズワン品番64-2256-58
防水性JIS C 0920 IPX5に準拠
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
コンパクトサイズで携帯に便利です。
持ち歩きに便利なクリップ付です。
作業中に水滴やほこりが付着しても安心の防塵・防水仕様(IP67)です。
距離係数1(距離):1(測定範囲直径)です。
非接触方式なので安全で衛生的に使えます。
仕様●精度:-33~0℃:±(-2.5+0.05×表示温度)℃0℃以上:±2.5%または±2.5℃(数値の大きい方)●測定範囲:-33~180℃●分解能:-9.9~180℃:0.2℃それ以外:1℃●測定間隔:1秒●測定波長:8~14μm●使用温度:0~50℃●放射率:0.95(固定)●電池寿命:連続使用30時間●電源:LR44×2個(付属)※付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。●防塵・防水性能:IP67●材質:本体カバー:塩化ビニル樹脂、ポリエチレン樹脂本体・キャップ:ABS樹脂●サイズ(W×D×H)mm:85×24×18●重量(g):25(電池含)●機能:オートパワーオフ(無操作状態で約15秒後)
アズワン品番65-2166-87
1個
¥3,530
税込¥3,883
翌日出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。