換気状況の見える化で適切な換気のタイミングがわかる→密閉状況の改善
混雑状況の見える化で混雑を避ける対策がとれる→密集・密接状態の回避
専用アプリで詳細表示や通知も
工事不要で設置が簡単
信頼性の高いCO2センサ搭載
コネクトCO2センサーで換気状況を見える化し、コネクトセルラーで混雑状況を見える化することができます。
仕様●測定範囲:CO2:360~5,000ppm温度:-10~40℃湿度:10~90%●仕様:コネクトCO2センサ+コネクトセルラー●分解能:CO2:50ppm温度:1℃湿度:1 %●精度:CO2:50ppm±指示値の3%温度:±2℃湿度:±5℃●電源:コネクトCO2センサ:USB-C(400mAhバッテリー内蔵)コネクトセルラー:AC100V 50/60Hz●サイズ:コネクトCO2センサ:45×43×102mmコネクトセルラー:41×23×72mm●【主な機能:コネクトCO2センサ】:CO2濃度/温・湿度測定、表示CO2濃度LED表示(4段階)●【主な機能:コネクトセルラー】:CO2センサの通信モジュール(通信距離7m以内)混雑状況分析(半径7m以内)※Wi-Fi接続中の端末はカウントしません。
アズワン品番65-2177-06
1組
¥75,000
税込¥82,500
取扱い終了
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm
アズワン品番67-4719-35
1個
¥142,400
税込¥156,640
8日以内出荷
壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M350R-TRH※センサー付きセット品●測定範囲:温度/-10.0~60.0℃、 湿度/20.0~95.0%RH(23℃時)●分解能:温度/0.1℃、湿度/0.1%RH●精度:温度/±(0.1+1digit)±0.5℃(20~30℃)、 ±(0.1+1digit)±1.0℃(上記以外) 湿度/±(0.1+1digit)±3%rh(at20~30℃/30~90%rh)●外部センサー設置距離範囲:約70m(条件による)●電源:本体・センサー/専用AC100~240Vアダプタ(付属)●サイズ:本体/360(W)×85(D)×202(H)mm、 外部センサー/127(W)×50.5(D)×71(H)mm●重量:本体/3.7kg、センサー/205g●表示:7セグメントLED(文字高約57mm)●無線周波数:2.4GHz帯(特定小電力無線)●使用環境:0~50℃ 85%rh以下(結露なきこと)●警報出力:温度1ch 湿度1ch 上限または下限の1接点 無電圧接点出力 接点容量/AC/DC280V 100mA●付属品:温湿度一体型センサー、ACアダプタ、取扱説明書●材質:センサー/ABS樹脂、ポリアセタール樹脂、SUS304
アズワン品番67-4719-36
1個
¥260,900
税込¥286,990
8日以内出荷
『環境測定(自然環境/安全環境)』には他にこんなカテゴリがあります
- 温度計・温湿度計
- 騒音計・地震計・振動計
- 放射線測定器
- ガス分析
- 多機能環境測定機
- 酸素濃度計
- 照度計
- ニオイセンサ
- 気象計器
- アルコールチェッカー
- 環境測定その他関連用品
温度計・温湿度計 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。