2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体を追加していくことで、複数の場所の温度管理が簡単にできます。 USBインターフェイス付でパソコンにデータ転送。 ソフトウェアを使ってPC上でデータを簡単に分析(3種類のソフトウェアバージョンがあり、うちBasicソフトウェアはフリーダウンロード可能) HACCP準拠 EN 12830規格適合
仕様●測定範囲:-30~+70℃●仕様:本体+データ収集器●分解能:0.1℃●精度(±1digit):±0.5℃(-30~+70℃)●記憶容量:16,000データ●防塵・防水:IP65取得品●電源:CR2032×2個(付属)●サイズ:38(W)×18.5(D)×60(H)mm●重量:35g(本体のみ)●動作温度:-30~+70℃●保管温度:-40~+70℃●測定レート:1分~24時間●チャネル:1内蔵●付属品:本体、壁取付けブラケット、USBインターフェイス アズワン品番65-2176-89
1個
24,000 税込26,400
翌日出荷

仕様計測間隔:1分~24時間(選択可能) 付属品本体、壁付ブランケット、USBインターフェイス 寸法(mm)38(W)×19(D)×60(H) 測定範囲温度:-20~+70、湿度:0~100%RH(at23) 質量(g)35 電源CR2032×2個(付属) 精度温度:±0.5、湿度:±3%RH(2~98%RH) 分解能温度:0.1、湿度:0.1%RH 記憶容量16000データ 保管温度範囲(℃)-40~70 アズワン品番64-7913-44 動作温度範囲(℃)-20~70
1個
30,000 税込33,000
翌日出荷